「自転車 ドライブレコーダー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様バックアップ電源:ボタン電池
材質ABS+PC
本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213)
センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH)
機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF)
解像度画像:1920×1080P
保証期間6ヶ月
視野角対角125°、水平120°、垂直64°
防塵防水性能IP65
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27
入力電源USB
記録ファイル形式動画/TS
録画時間ループ録画:1分/3分
フレームレート30fps
動作温度範囲(℃)-20~70
カメラ仕様207万画素CMOS
対応microSDカード容量8~128GB対応(Class10以上)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
専用アプリでスマホと連携。リアルタイム映像表示、データ管理など。WDR搭載。夜間でも鮮明に撮影。スライド式マウント。工具不要で脱着簡単なスライド式マウント。IP65防水・防塵。雨でも安心して走行可能。Gセンサー搭載。衝撃を感知し、自動でファイルをロック。ループ録画。古いデータから上書き保存。録音機能。音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様バックアップ電源:スーパーキャパシタ内蔵+ボタン電池
材質ABS+PC
本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213)
センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH)
機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF)
解像度画像:2560×1440P/1920×1080P/1280×720P
保証期間6ヶ月
視野角対角130°、水平120°、垂直64°
防塵防水性能IP65
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27
入力電源USB
記録ファイル形式動画/MP4
録画時間ループ録画:1分/3分
フレームレート30fps
動作温度範囲(℃)-20~70
カメラ仕様368万画素CMOS
対応microSDカード容量8~128GB対応(Class10以上)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード