1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RAMASU(ラマス)保冷米びつ 6kg
鮮度そのまま!。保冷貯蔵 保冷キープ15℃~20℃。ひと目でわかる残量表示。お米の追加時期が分かりやすい!。スライド式計量。1合約150g計量。上から投入式だから先に入れたお米が使えます!
用途米の保冷 付属品取扱説明書/保証書 材質ABS樹脂 質量(kg)6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(kg)6 定格消費電力(W)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×450×355 冷却方式ペルチェ電子冷却素子 運転音(dB)44 最大計量(g)900 保冷効果約15℃(環境温度25℃の場合) 動作温度(℃)0~35
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷