ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.14
段数5段
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)105
収納寸法・長さ(mm)432
伸長(mm)1600
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)0.81
段数5段
耐荷重(kg)4
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)103
収納寸法・長さ(mm)400
伸長(mm)1512
1本
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.36
段数4段
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)28
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)505
伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.36
段数4段
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)28
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)505
伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途ビデオ三脚
質量(kg)1.36
段数5段
耐荷重(kg)4.5
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)468
伸長(mm)1640
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き
付属品リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース
材質アルミ
質量(g)360
タイプ2WAY雲台
段数8段
サイズ(mm)スマートフォンホルダー対応:56~85
縮長(mm)290
ロック脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突
耐荷重(g)800
伸長(cm)104
最低高さ(cm)26.5
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード