中型三脚FOTOPRO4日以内出荷から6日以内出荷
スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚付属品クイックシュー、収納ケース質量(kg)0.85段数4段耐荷重(kg)2.5縮長(mm)420脚径(mm)最大22伸長(mm)(全体)1270