スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚
付属品クイックシュー、収納ケース
質量(kg)0.85
段数4段
耐荷重(kg)2.5
縮長(mm)420
脚径(mm)最大22
伸長(mm)(全体)1270
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.36
段数4段
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)28
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)505
伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.36
段数4段
耐荷重(kg)10
パイプ径(Φmm)28
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)505
伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高10.5cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)1.14
段数5段
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)105
収納寸法・長さ(mm)432
伸長(mm)1600
1本
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ボールヘッドとビデオ雲台機能搭載のカーボン三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長160cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能です。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵しています。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途ビデオ三脚
質量(kg)1.36
段数5段
耐荷重(kg)4.5
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)140
収納寸法・長さ(mm)468
伸長(mm)1640
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚
質量(kg)0.81
段数5段
耐荷重(kg)4
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)103
収納寸法・長さ(mm)400
伸長(mm)1512
1本
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
用途俯瞰撮影、三脚
質量(kg)1.66
段数4段
耐荷重(kg)8
パイプ径(Φmm)25
最低高さ(mm)225
収納寸法・長さ(mm)440
伸長(mm)1590
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き
付属品リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース
材質アルミ
質量(g)360
タイプ2WAY雲台
段数8段
サイズ(mm)スマートフォンホルダー対応:56~85
縮長(mm)290
ロック脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突
耐荷重(g)800
伸長(cm)104
最低高さ(cm)26.5
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード