14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。
ブラック 耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75 質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195 高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100 段数4 全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100 最低高さ(mm)(三脚開脚時)515 縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515 直径(mm)(収納時)28 伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145 脚径(mm)(最大)20
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)1.36 段数4段 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)28 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)505 伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ボールヘッドと水平パン構造の雲台を搭載した三脚です。 高品質な3Kカーボンファイバーを使用、収納時はコンパクトなサイズながら、伸長166cmと十分な高さを確保しました。ローアングル撮影に対応しており、センターポールを取り外すことで最低高14cmの高さから撮影可能。グリップのついた脚を取り外し一脚として使用することも可能(一脚時最大伸長178.8cm)となっており、様々な場面で活躍します。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)1.36 段数4段 耐荷重(kg)10 パイプ径(Φmm)28 最低高さ(mm)140 収納寸法・長さ(mm)505 伸長(mm)1660、(一脚時)1788
1本
47,980 税込52,778
6日以内出荷

GoPro、スマートフォンを取付けることができるフレキシブル三脚脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使用可能リモートシャッター付き
高さ(mm)(三脚)収納高:155、開脚高:130 質量(g)70 サイズ(mm)スマホ取付:56~84 耐荷重(g)推奨:500
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷

カーボン素材で堅牢かつ軽量、コンパクトに収納でき屋外での持ち運びも容易な多機能なカーボン三脚です。ロック力の強力な自由雲台を搭載、脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用、脚部を取り外し、一脚として使用する事もできます。 石突にはスパイクが搭載されており、様々な場所での設置に対応します。
用途三脚
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターポールの角度を90°に設定することができ、通常の三脚では難しい真上からの構図の撮影が可能な機能を備えた三脚です。収納長44cmとコンパクトなサイズながら最大伸長159cmと十分な高さを確保、石突にスパイクが内蔵されており様々な場所での設置に対応します。脚のロックを90度回すだけで伸縮・ロックが出来るQUICK T-LOCKシステム採用。脚の一つを取り外し、雲台と組み合わせる事で一脚として使用することができます。
用途俯瞰撮影、三脚 質量(kg)1.66 段数4段 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)225 収納寸法・長さ(mm)440 伸長(mm)1590
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

動画撮影に適した本格的ビデオ三脚で、安定した撮影が可能な様々な機能を備えています。脚部はツインチューブ式の3段伸縮で捩れに強く、ミッドスプレッダーにより安定性を高め、脚の開く角度を調整できます。また、高機能なビデオ雲台はパンやティルトの動きがスムーズで、クイックリリースプレートはDJI RONINシリーズと互換性があります。
用途ビデオ三脚 ブラック 段数3
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすいビデオ雲台と水平の調整が簡単にできるレベリングベースが付属する軽量アルミ三脚のセットです。小型オイルフリュードビデオ雲台は、なめらかで安定した撮影が行えます。雲台にはクイックリリースプレートの不意な脱落を防ぐ、セーフティロックボタンを搭載しています。脚部はFotoproフリップロックシステムでレバーを緩めると素早く脚を伸ばすことが出来ます。
用途ビデオ三脚 段数4段 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)26 最低高さ(mm)700 収納寸法・長さ(mm)620 伸長(mm)1625
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷

高品質な3Kカーボンファイバーを使用した超軽量・コンパクト設計のカーボン三脚です。収納長40cm、重量0.81kgと持ち運びが容易なコンパクトサイズながら、全伸長151cmと十分な高さを確保しました。新機軸の脚ロック方式により、脚部の伸縮展開、ロックを瞬時に行うことができます。センターポールの中にスマートフォンホルダーを内蔵。(アルカスイス規格に対応しており、雲台に直接取付け可能)
用途三脚 質量(kg)0.81 段数5段 耐荷重(kg)4 パイプ径(Φmm)25 最低高さ(mm)103 収納寸法・長さ(mm)400 伸長(mm)1512
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷

レベリング機能付きのボールヘッドを搭載したカーボンミニ三脚です。重量わずか0.23kg、開脚角度切替ダイヤルによりローアングル撮影に対応、最低高15cmの高さから撮影可能です。汎用性の高いアルカスイス互換タイプのクイックシューが付属。
用途ミニ三脚 質量(g)230 最低高さ(mm)150 収納寸法・長さ(mm)225 伸長(mm)205
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

スピーディーな伸縮、固定が簡単に行えるインナーロックシステムを採用。カメラの取り付けにはクイックシューを使用し素早い着脱が可能です。動画撮影に最適な2Way雲台とパンハンドル付。センターポールを逆さにすることでマクロ・ローアングル撮影に対応しています。センターポールの先端はフックになっており、ウエイトなどを吊り下げることで三脚がより安定します。 一眼レフでの動画撮影にもおすすめです。
用途三脚 付属品クイックシュー、収納ケース 質量(kg)0.85 段数4段 耐荷重(kg)2.5 縮長(mm)420 脚径(mm)最大22 伸長(mm)(全体)1270
1本
7,398 税込8,138
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれでカラフルなアルミカラー三脚。ビデオムービーにも対応クイックシュー付き。
本体質量(g)653 縮長(mm)約400 伸長(cm)約130 脚径(mm)20 推奨荷重約3000g
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトで使いやすいアルミ8段三脚アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン付き
付属品リモコン、スマホホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース 材質アルミ 質量(g)360 タイプ2WAY雲台 段数8段 サイズ(mm)スマートフォンホルダー対応:56~85 縮長(mm)290 ロック脚ロック方式:ダボ式、ゴム石突 耐荷重(g)800 伸長(cm)104 最低高さ(cm)26.5
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

カメラ台座と雲台部が独立し、360°回転可能。縦に180°アングルを変更することも可能です。カメラ転落防止にクイックシュー取付部にダブルロック機能を装備。ショルダーベルト付きの三脚ケースが付属です。
ブラック 質量(g)1100 付属品Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)、ショルダー付三脚ケース 段数4 高さ(cm)(ローアングル)45.7 縮長(mm)470 伸長(cm)144 脚径(mm)23 推奨荷重約2500g(※取付機材の大きさや重量バランスにより当てはまらない場合もございます)
1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷