13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.85 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

サンワダイレクトアームホルダー
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅175mm~235mm 固定方法ホルダー型 適合幅(mm)幅175~235 高さ調節対応 最大接続台数1 適合厚さ(mm)16以下の機器 角度調節対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.65 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

サンワダイレクトホルダー
デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。 工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。 ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。 タブレットを収納する定位置としても最適です。 書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。 スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。
セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書 材質スチール 質量(kg)約1.3 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200 適合機器(台数)1 クランプ対応 形態ノックダウン組立式(お客様組立式) 固定方法置き型 適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.25 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

サンワダイレクト高耐荷重水平アーム
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型モニタや医療用モニタなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kg。 VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm) 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)32インチ 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) グレー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)443mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)50.8 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/60°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/15° 六角レンチ(mm)6
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 設置場所を選ばない、置き型タイプです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 取付据置き 使用工具手袋 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360° 六角レンチ(mm)4・6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワダイレクトチェア
組み立て簡単!本体とシリンダーと脚をつなげるだけ!工具の必要なし! 通気性の良い背面メッシュ生地。 座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。 背・座連動ロッキングを採用しています。 机の上でモノを書くときは、まっすぐ、PC作業をするときは背もたれにゆったりともたれかかって入力ができます。 ロッキングの硬さは、座面下のノブを緩めることで調整できます。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 背もたれが折れ曲がる構造なので、机の下に収納することも出来ます。(机によります。) 座面静耐荷重100kg。
仕様オットマン、 折りたたみ式、 ヘッドレスト【必要工具】手袋 付属品六角レンチ ブラック 寸法H(mm)(背もたれ)約550 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル) 背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング 肘掛固定肘 寸法D(mm)(最大)約695 寸法W(mm)(背もたれ)約495 梱包数1 機能ロッキング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)ウレタン 肘高さ(mm)約630、(最大)約710 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×465 生地 色(シェル)ブラック 脚幅(mm)約680 六角レンチ(mm)5 色(座面)ブラック
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

机の上にシェルフを置くことで、垂直方向のスペースを有効に活用することができます。シェルフを使うことで文房具や小型機器などのアイテムを整理整頓することができます。机の上が散らかりがちな場合でも、シェルフにアイテムを収納することでスッキリとした印象を与えることができます。シェルフにアイテムを収納することで、必要なものに簡単にアクセスすることができます。机の上に直接置いている場合よりも、シェルフに収納することでアイテムを見つけやすくなります。小型トレーなのでデスク上のスペースを最小限に抑えることができます。シェルフは単なる収納スペースだけでなく、デザインのアクセントとしても使うことができます。シェルフには写真や装飾品を飾ることもできます。自分の好きな写真やアート作品を飾ることで、机の上に個性を出すことができます。クランプ式固定なのでデスクにしっかり固定できます。6段階での高さ調整ができ用途に合わせて設定できます。トレーは前後にも調整可能でデスクからの出っ張りを少なくすることができます。トレーには傷防止の為にフェルト素材の中敷きが付いています。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ2.5×1 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、フェルト 寸法(mm)クランプ挟み込みサイズ:10~45 使用工具手袋 有効内寸(mm)トレー:W437×D123 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間20分 高さ調節P60×6段階 総耐荷重(kg)4各棚2 組立人数1
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷

サンワダイレクトドロワー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) よく使う小物や小道具などを収納しておくことができます 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク ガス昇降 児童向け
高さ調節ができる子供用デスクです。高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)。子供の成長に合わせて高さを変えることができます。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。。。。。
仕様個口数:2個口 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)20 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)80 アジャスターあり 六角レンチ(mm)3,4 天板部均等耐荷重(kg)50 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテーブル
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。 クランプは厚さ15~40mmまで対応します。 広々と書類や資料を広げて作業することができます。 耐荷重は15kgです。 使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 寸法D(mm)(天板)230 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
2台のデスクと1台のキャスター付きデスクを自由にレイアウトして快適なゲーム操作が可能です。 2台のデスクは高さ可変仕様になっており、体格や使うときの姿勢に合わせて丁度良い高さに設定可能です。 初期設定でH670~870mm(50mmピッチ)。 メインデスクにはケーブルトレーが付属します。 デスクにはフックを取り付けることができます。 キャスター付きデスクは高さを620~820mm(50mmピッチ)に設定可能です。 デスクの下に入る高さにして、キーボードスタンドとして使うことができます。 キャスター付きデスクは、使わないときはデスクの下に入れるなど自由に移動できます。 キャスター付きデスクにもフックを取り付けることができます。 2台のデスクをL字型にしてそのデスクの下にキャスター付きデスクを配置することができます。 カーボン調の天板に赤色のフレームを組み合わせたデスクです。
仕様デスクとキャスター付きデスクは、50mmのピッチで高さ可変が可能です。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 寸法t(mm)(天板)18 キャスターありキャスター付きデスク 寸法D(mm)(天板)400メインデスク 寸法W(mm)(天板)950メインデスク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク(2台):950×400×670~870、キャスター付きデスク:800×370×620~820(ガード、フックを除く) 梱包数2 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間30分 色(フレーム)レッド アジャスターありメインデスク、デスク 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷