15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトケーブルクリップ(200-CA025)
クリップに磁石が内蔵されており、ケーブルを束ねて固定したり、服に挟んでケーブルガイドにもなります。
材質シリコン、ネオジム磁石 ピンク、ブルー、グレー、グリーン 内径(mm)ピンク、ブルー/12、グリーン、ホワイト/15 取扱説明書なし
1セット(4個)
2,298 税込2,528
当日出荷

昇降デスクに取付け、ケーブルをきれいにまとめることができます。 机にはクランプで取付けるので、簡単に設置可能。
幅(mm)130(ベース取り付け時) 付属品取扱説明書 材質ABS 長さ(mm)1370 ブラック
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム(壁面用)
液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適な、壁面への取付けが可能なタイプです。VESA規格の取付部(75×75mm・100×100mm)に対応しており、ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
仕様【画面数】1 付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト) 適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ 材質スチール(エポキシ分体塗装) グレー 取付壁面 使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋 組立時間20分 液晶モニター1面 適合モニターサイズ(最大)24インチ
1台
5,098 税込5,608
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグの2つの取っ手を1つにまとめることができます。 マグネットを使用し、時間がかからずスムーズにまとめることができます。 手や腕の負担を軽減します。
ブラック 材質【表装】ポリエステル、PVC、EPE、マグネット 質量(g)76 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×25
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サンワダイレクトラック
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。 業務用に使える総耐荷重80Kgのしっかりとした作りです。 中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。 背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。 バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。 下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。 当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋 材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、底板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)400 寸法W(mm)(天板)550 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

サンワダイレクトラック
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。 業務用に使える総耐荷重100Kgのしっかりとした作りです。 中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。 背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。 バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。 下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。 当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
材質天板、中棚:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、下棚:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE 寸法D(mm)(天板)590 寸法W(mm)(天板)600 仕様【必要工具】手袋 寸法t(mm)(天板)18 耐荷重(kg)天板:30、中棚:25、下棚:20 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)薄い木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x 規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1) ケーブル長(m)約3(MD:3~3.99) コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH) 対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 UL規格VW-1UL印字無 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証無し ケーブル径(Φmm)約6.2 USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い2重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
種類USB3.x 規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W(MD:USB3.2 Gen1) コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス (MD:Type-C線材 難燃性 VW-1、被覆材質(Coating material) PVC、最小曲げ半径 (最小弯曲半径) 44mm、シールド数 2重シールド、動作温度範囲/保存温度範囲 -10℃-55℃ 10% to 85 % RH、動作湿度範囲/保存湿度範囲 -25℃-70℃ 5% to 90 % RH) 対応機種<パソコン>各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 UL規格VW-1UL印字無 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証無し ケーブル径(Φmm)約6.2 USB規格USB PD(USB Power Delivery)対応:最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横幅40cm高さ可変タイプなので、大型Wi-Fiルーターが無理なく収納可能な木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。棚板は20段で可変式となっており、機器に合わせて設置ができるので便利です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。表面にはスリットがあり、電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行うことが可能です。組立時にスリットの位置は上下設定が可能です。内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約5.3 形態お客様組立式(ノックダウン組立式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×13×52.4 取扱説明書あり 総耐荷重(kg)10 上部内寸(cm)W37×D11.8×H7.3~37.6 下部内寸(cm)W37×D11.8×H9.3~39.2
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。 ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×145×460 質量(kg)約5 総耐荷重(kg)約8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:約376×95×105.5、下部:約376×103×266 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 保証期間初期不良のみ
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 総耐荷重(kg)10
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。 ワイド500mmの幅広収納タイプです。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルフック2個 材質木(MDF) 使用工具プラスドライバー 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。横幅50cmのワイドタイプなので大型のルーターが収納可能です。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。。。 。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約4.12 形態完成品組立済出荷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14.5×45 取扱説明書あり 総耐荷重(kg)10 上部内寸(cm)W47×D13×H13 下部内寸(cm)W47×D11.5×H23
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 ロボット掃除機を下部に設置することが可能です。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。 組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。 電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。 又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
総耐荷重(kg)10
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルフック2個 材質木(MDF) 使用工具プラスドライバー 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)