「アジャスター 滑り止め」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100-SV001、002、010、011用スタビライザーです。
前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。
床設置面には滑り止めのラバーを貼り付けています。
設置後のサーバーラックに取り付けることができます。
鉄板板厚は5mmです(t=5mm)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×280×79(ラバーを含む)
色ブラック
付属品大パーツ、小パーツを接合するネジ4本
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)8
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
色(フレーム)ライトグレー
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W800×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個
材質スチール、木
質量(kg)約12
使用工具プラスドライバー / 手袋
キャスターあり
色(天板)ホワイト
保証期間初期不良のみ
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
六角レンチ(mm)2.5
天板部均等耐荷重(kg)3
組立人数2
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)150
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W450×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個
材質スチール、木
質量(kg)約12
使用工具プラスドライバー / 手袋
キャスターあり
色(天板)ホワイト
保証期間初期不良のみ
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
六角レンチ(mm)2.5
天板部均等耐荷重(kg)3
組立人数2
天板寸法・幅(mm)450
天板寸法・奥行(mm)150
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W600×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個
材質スチール、木
質量(kg)約12
使用工具プラスドライバー / 手袋
キャスターあり
色(天板)ホワイト
保証期間初期不良のみ
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
六角レンチ(mm)2.5
天板部均等耐荷重(kg)3
組立人数2
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)150
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。
便利なフック×10個付きです。
引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。
天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。
棚置き収納ができる棚板3枚付きです。
しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。
空間を仕切るパーテーションに最適です。
壁がないところにも設置可能。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品フック10個
材質スチール、木
寸法t(mm)(天板)15
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)150
梱包数1
色(天板)ブラウン
均等耐荷重(kg)(天板部)3
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
六角レンチ(mm)2.5
組立人数2
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。
便利なフック×10個付きです。
引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。
天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。
棚置き収納ができる棚板3枚付きです。
しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。
空間を仕切るパーテーションに最適です。
壁がないところにも設置可能
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品フック10個
材質スチール、木
寸法t(mm)(天板)15
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)150
寸法W(mm)(天板)450
梱包数1
色(天板)ブラウン
均等耐荷重(kg)(天板部)3
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
六角レンチ(mm)2.5
組立人数2
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・ネジ止め・穴あけ不要の簡単設置・耐震度6強・一時移動が容易なバックル付き・2セット入り。テレビスタンドの転倒を防ぐことができる転倒耐震パーツです。アジャスタでは対応することができないテレビスタンドの横滑りにも対応しています。面倒なネジ止めや穴あけなどの工事が不要な簡単設計です。震度6強の耐震試験クリアしています。また証明書もあります。バックルが付いているので、一時的にテレビスタンドを移動させることができます。下地処理用のプライマーが付属しています。
付属品日本語取扱説明書あり
セット内容本体×2、取扱説明書
質量(kg)対象物:200以下
長さ(m)ベルト:約1.2
寸法(cm)接着面:Φ10
直径×高さ(cm)約10×5
入数(個)2
1セット(2個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード