ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
厚さ(mm)グロメット可能:10~40
質量(kg)約1.6
使用工具プラスドライバー,電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。
クランプ範囲(mm)10~55
耐荷重(kg)2
適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど
取付ねじ1/4インチネジ,3/8インチネジ,5/8インチネジ
取付け方法クランプ,グロメット
サイズ(mm)約W70×D483~755×H144~706
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型
周波数特性90Hz~18KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
インピーダンス2.2KΩ(1KHz)
S/N比58dB以上
動作電圧1V~5V
消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)
最大出力(W)10
外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】
センサー3インチ(直径約76.0mm)
連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。
周波数特性90Hz~18KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
インピーダンス2.2KΩ(1KHz)
充電時間約3~5時間
S/N比58dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1V~5V
外部入力3.5mmマイクジャック
充電方式ACアダプタ DC5V/500mA
消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】
センサー3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性50Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス1.0KΩ(1KHz)
充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比55dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1.0V~10V
充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)
適合規格Bluetooth Ver.4.0
最大出力(W)12
外形寸法約W93.5×D44.6×H100.7mm【Bluetooth】
センサー3インチ(直径約76.2mm)
連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量)、microSD音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、Bluetooth接続音楽再生時/約8時間(50%音量)
周波数特性80Hz~12KHz
入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )
充電時間約4時間(5V/1A充電時)
送信出力class2【マイク】
通信距離最大約10m※使用環境によって異なります。
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(64GB以下)
プロファイルA2DP
オーディオコーデックSBC
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型
周波数特性20Hz~16kHz
動作電圧(V)1~10
S/N比-56dB以上
インピーダンス(Ω)680(1kHz)
保証期間ご購入日より6ヶ月
サンワダイレクトオリジナル商品
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP105)で使用できるヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型
ケーブル長(m)約1
対応機種400-SP105
周波数特性100Hz~10000Hz
消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V)
入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB )
S/N比60db以上
インピーダンス(Ω)680(1KHz)
動作電圧(V)1~5
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できる有線ヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用、充電を気にせず長時間使える有線ヘッドマイク
質量(g)約46
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)
ケーブル長(m)約0.9
対応機種400-SP115
連続使用時間約5~5.5時間
マイクロホン単一指向性エレクレット型
周波数特性806.275~809.575MHz
入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)
インピーダンス680Ω(1kHz)
充電時間約1時間
S/N比-56dB以上
充電方式USB給電(5V 1A)
伝送距離(m)最大30
消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
動作電圧(V)1~10
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用
質量(g)約23
タイプワイヤレスマイクヘッドマイク
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh)
対応機種400-SP115
連続使用時間約5~5.5時間
マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型
連続使用約1.5時間
周波数特性50~16000Hz
入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB)
インピーダンス680Ω(1kHz)
充電時間約1時間半
S/N比-56dB以上
充電時間(時間)約5~5.5
充電方式USB給電(5V 1A)
ケーブル長(cm)約90
伝送距離(m)最大30
消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
動作電圧(V)1~10
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
ディスプレイ上に収納スペースを確保できるシェルフです。
VESA穴を使って固定するのでしっかり固定できます。
1/4”ネジが付属しているのでカメラやマイクの固定が出来ます。
モニターアームとモニタの間に挟んで設置することができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品機器取り付け用:(1/4インチ×8)×3、イモネジ(1/4インチ×9.5)×1 モニタ取付用(M4×16)×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)1.2
寸法D(mm)(天板)86
寸法W(mm)(天板)690
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます 。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)。ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】
材質ABS樹脂 他
型式単一指向性エレクレット型
電源単3形乾電池×4本使用
最大出力(W)16W
外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】
センサー3インチ(直径約77.8mm)
連続使用時間約15時間程度(中間音量)
保護等級IPX4
周波数特性80Hz~12KHz
入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )
インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)
S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)
動作電圧1V~10V
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。アームスタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、アームスタンド、クランプ、ポップガード(ポップフィルター)、USBケーブル(約1.8m)、ケーブルタイ3本、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS
コネクタ形状マイク側USB Type-C、接続機器側USB Type-C(USB A変換コネクタ付)
範囲集音:15~30cm(推奨範囲)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。
寸法(cm)アーム全長約70、マイクのみ約W5.3×D5.2×H12(ケーブル除く)
周波数特性50Hz~20,000KHz
インピーダンス2.2KΩ
製品質量(g)約92(マイクのみ)
指向性単一指向性
取扱説明書日本語取扱説明書あり
データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz)
対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
関連キーワード