Type-CでもAでも使えるので、PC以外にもスマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用可能です。
直挿しタイプなので使いたいときにすぐに使えます。
小型なので持ち運びにも便利です。
メディアを入れたままにしておけばUSBメモリのような使い方もできます。
埃防止のキャップ付き持ち運ぶときなどにコネクタに埃がつくのを防止します。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11
コネクタ形状USB Type-A、 USB Type-C(PC接続側)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers
保管温湿度範囲-10℃~70℃、10~85%結露無き事
対応メディア(SDメモリカード/microSDカード)最大512GB
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)10~85結露無き事
供給電流(mA)900
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m)
質量(g)約53.5(本体のみ)
ポート数7
電源セルフパワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130
ケーブル長(cm)約60
供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】
通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11
セット内容取扱説明書
色ブラック
ポート数3
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源供給方式バスパワー
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応
USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書
ポート数3
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A)
ポート数10
対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
最大16TBのHDDやSSDに対応したHDD/SSDテュプリケーターです。高速SATA3(理論値6Gps)規格に対応しています。3.5インチと2.5インチ両対応。ボタン一つでHDDやSSDをコピー(クローン)できます。コピーの進行具合を4つのLEDで表示します。PSE認証済みのACアダプタ使用しています。従来のUSB2.0(480Mbps)に比べ、USB3.0は約10倍の5Gbpsの転送速度を実現。 。UASPに対応しています。※転送速度 5Gbps は理論値になります。実際の転送速度とは異なりますので予めご了承ください。 ※USB3.0で接続する場合は、USB3.0ホストインターフェイスが必要になります。 従来のUSB2.0ホストにも接続できますが、その場合の転送速度の上限はUSB2.0(480Mbps)になります。
仕様●対応ドライブ:3.5インチHDD(SATA)、2.5インチHDD(SATA)、2.5インチSSD(SATA)●対応最大容量:16TB●電源コード長:1.1m
セット内容製品本体、USBケーブルAコネクタ-タイプCコネクタ(ケーブル長/約0.9m) ×1、専用ACアダプタ(ケーブル長/約1.4m) ×1※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
ケーブル長(m)1
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7
使用チップASM1156
対応機種Windows搭載パソコン≪注意≫ ※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。
インターフェースPC接続側:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応
USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書
色シルバー
ポート数3
ケーブル長(m)約0.12
対応OSWindows11・10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15
対応コネクタUSB Type-A / Type-C
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
接続端子USB Type-C
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
USBポート数3
供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1
USB規格USB2.0
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)約0.6
セット内容取扱説明書
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
電源電圧(V)5
ポート数2
色ブラック
スロットmicroSDカード、SDメモリーカード
解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz
対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
電源セルフパワー・バスパワー両対応
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10
最大供給電流(mA)900
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
HDMIポートを搭載したUSB3.0ハブです。
USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。
HDMIポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
仕様デュアルディスプレイ対応:対応
セット内容CDドライバー、取扱説明書
ポート数3ポート
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)14.5
供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
対応解像度最大2048×1152(60Hz)
インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.0 Aコネクタ ×3
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源バスパワー
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1
プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1
供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【映像出力】
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
対応解像度最大4K 30Hz【オーディオ】
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
セット内容保証書
色ブラック
ポート数3
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です
電源供給方式バスパワー
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps
ケーブルタイプコネクタ一体型
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数3
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。
USB Aポート(メス)が1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。※USB Aのマウス、キーボード、メモリをType-CのPCで使うことができます。
スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。
最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。
USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。
表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。
SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ)256GB対応です。
電源不要のバスパワータイプです。
対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~
対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)
動作環境動作時温度5℃~40℃保管時温度5℃~40℃動作時温度10%~85%動作時湿度10%~85%
対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード256GBまでのSDXCメモリーカード Class4256GBまでのSDXCメモリーカード Class6256GBまでのSDXCメモリーカード Class10256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Cl
スロットSDカード×1、microSDカード×1、USB Aポート(メス)×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
USB Type-C、USB Aコネクタ両方で使用できる2WAYカードリーダーにメディアケースがついて、様々なデバイスで使えて持ち運びも便利なメディアケース付きカードリーダーです。USB3.1 Gen1(USB3.0)に対応しています。電源不要のバスパワータイプです。メディアを挿したままにすることで、USBメモリのように使用することもできます。SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-Ⅱ)256GBに対応しています。SDメモリーカードを1枚、microSDメモリーカードを2枚、nanoSIMカードを1枚、SIMピンを1個収納できます。
付属品SIMピン
対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~
対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)
保管温湿度範囲温度:0~45/湿度:0~90
対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード 256GBまでのSDXCメモリーカード Class4 256GBまでのSDXCメモリーカード Class6 256GBまでのSDXCメモリーカード Class10 256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード 256GBまでのmicroSDXCカード 256GBまでのmicroSDXCカード Class6 256GBまでのmicroSDXCカード Class10 128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのmicroSDHCカード Class2 32GBまでのmicroSDHCカード Class4 32GBまでのmicroSDHCカード Class6 32GBまでのmicroSDHCカード Class10 2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash<対応メディアに関する注意> ※全てを同時に使用できません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません ※SDロック機能には対応していません。
スロットSDカード×1、microSDカード×1※メディアケースにはSD×1、microSD×2、nanosim×1、SIMピン(付属)×1が収納できます。
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)0~80
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。
電源バスパワー
プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1
供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【オーディオ】
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×2、Type-C メス×1
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
USB3.1 Gen2 対応のUSBハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
ACアダプタ付き
セット内容ACアダプタ(DC12V 2A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.0m
ポート数4ポート
ケーブル長(m)1
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源供給方式セルフパワー
USBポート数4
供給電流(mA)最大4800(全4ポート合計/セルフパワー時)
通信速度10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ※10Gbps(USB3.2 Gen2) ※5Gbps(USB3.2 Gen1)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ メス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Aコネクタ メス×4
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。前面スロットで抜き挿ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくくなっています。USB 5Gbps(理論値)に対応したカードリーダーです。SD、microSDはUHS-I対応です。Windows&Mac両対応です。約50mのロングケーブルでデスクトップパソコンでの使用に最適です。
質量(g)約57
対応OSWindows11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、iPadOS:13~17、AndroidOS:8~11、ChromeOS
コネクタ形状USB A、USB-C
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、USB-Cポートを搭載したスマートフォン・iPhone・タブレット・iPad※USBポート(USB AまたはUSB-C)を装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
対応メディアSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×1.5
スロットSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)
使用環境条件動作温度0℃~45℃、動作湿度0%~90%※結露なきこと
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
取扱説明書日本語取扱説明書あり
適合容量(GB)512まで
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
VGAポートを搭載したUSB3.0ハブです。
USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。
VGAポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
仕様デュアルディスプレイ対応:対応 ケーブル長:14.5cm
セット内容CDドライバー、取扱説明書
ポート数3ポート
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)14.5
供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
対応解像度最大2048×1152(60Hz)
インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.0 Aコネクタ ×3
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数4
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
色ガンメタリック
質量(g)約11
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS
コネクタ形状USB A
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、※USB Aポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
本体形状スライド式キャップ
対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×2×1.1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0
対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズ
インターフェースUSB3.1 Gen1
対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-Flash
スロットmicroSDスロット×1
供給電流(A)5V2.4A(最大)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
色ガンメタリック
質量(g)約9
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS、Android 14~8.1、iPad OS 17~13、iOS17
コネクタ形状USB Type-C
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
本体形状スライド式キャップ
対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×2×1.1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%、保管時湿度10%~90%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0
対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズ
インターフェースUSB3.1 Gen1
対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-Flash
スロットmicroSDスロット×1
供給電流(A)5V2.4A(最大)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップ
色ガンメタリック
質量(g)約23
適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C・USB A
対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限る
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)
対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
転送速度(MB/sec)312
容量(TB)約1
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップ
色ガンメタリック
質量(g)約18
適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限る
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)
対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3×1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
転送速度(MB/sec)SD/microSDカードスロット:312
容量(TB)約1
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー
最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。
Androidスマートフォンでの使用も可能です。
iPadの「ファイル」アプリに対応。
分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。
寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。
純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC用のカードリーダーとしても使用できる。
純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
対応OSAndroid:Android 12~8/iOS:iOS 15~12/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7
対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad※iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone14/iPhone14Pro/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です
対応メディア(microSDカード)512GB
スロット【カードリーダー】microSDカード
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー
最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。
iPadの「ファイル」アプリに対応。
分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。
寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。
純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC用のカードリーダーとしても使用できる。
純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書
対応OSiOS:iOS 16~12/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7
対応機種iOS12以降を搭載しているiPhone/iPad※iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone14/iPhone14Pro/iPhone14ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第10世代)/iPad(第9世代)/iPad(第8世代)iPad Air(第4世代)iPad mini(第6世代)12.9インチ iPad Pro(第5世代)/12.9インチ iPad Pro(第4世代)11インチiPad Pro(第4世代)/11インチiPad Pro(第3世代)/11インチiPad Pro(第2世代)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です
対応メディア(microSDカード)512GB
スロット【カードリーダー】microSDカード
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
関連キーワード