エアダスターサンワダイレクト(6件のレビュー)予約販売
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400コード長さ(m)3使用可能時間(分間)15風速(m/s)19.2質量(kg)1.2風量19.6cm/sモーター回転数(min-1[r.p.m])35000電源(AC V)100タイプ電動式逆さ噴射○