カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
  • 近畿製作所(2)
  • BeHAUS(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • 虹技(3)
  • ブローバック(BLOVAC)(1)
  • 東浜商事(2)
  • SK11(1)
  • エスコ(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • サンワダイレクト
  • ブランドをもっと見る

「エアー 吸引 ガン」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。<br />無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載<br />高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。<br />持ちやすいガンタイプです。<br />用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。<br />本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。<br />一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。<br />キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。<br />充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。<br />通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント質量(g)約280モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数110000RPM(最大)充電時間約3時間風量調整無段階バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
ハンディクリーナー_電動エアダスター付き サンワダイレクトハンディクリーナー_電動エアダスター付きサンワダイレクト
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。<br />隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。<br />本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。<br />便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃サイズ213×163×67mm質量(g)約372消費電力60W入力DC5V/1Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間1Aの場合 約4時間相対湿度60~70%USBケーブル長(cm)約80バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000使用可能時間(分間)約12~20
エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き サンワダイレクトエアダスター 電動 ハンディークリーナー付きサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。<br />隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。<br />本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。<br />シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル質量(g)約372容量(L)ゴミ箱:約0.4消費電力(W)60電源DC12V 0.5Lモーター(W)80風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約15速度75000rpmバッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)0~40USBケーブル長(cm)約80サイズ(mm)213×163×67取扱説明書日本語取扱説明書ありファン回転速度(min-1[r.p.m])30000標準ノイズ(dB)約75~85
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら