3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃ サイズ213×163×67mm 質量(g)約372 消費電力60W 入力DC5V/1A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間1Aの場合 約4時間 相対湿度60~70% USBケーブル長(cm)約80 バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000 使用可能時間(分間)約12~20
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント 質量(g)約280 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6 風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数110000RPM(最大) 充電時間約3時間 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) 使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル 質量(g)約372 容量(L)ゴミ箱:約0.4 消費電力(W)60 電源DC12V 0.5L モーター(W)80 風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max) 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約15 速度75000rpm バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% 使用環境温度(℃)0~40 USBケーブル長(cm)約80 サイズ(mm)213×163×67 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000 標準ノイズ(dB)約75~85
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷