「エアーダスターガンノズルセット」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント 質量(g)約280 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6 風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数110000RPM(最大) 充電時間約3時間 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) 使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル 質量(g)約252 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2 回転数84000RPM(最大) 充電時間約2.5 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) ノイズレベル2種 使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

関連カテゴリ