強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400
コード長さ(m)3
使用可能時間(分間)15
風速(m/s)19.2
質量(kg)1.2
風量19.6cm/s
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
電源(AC V)100
タイプ電動式
逆さ噴射○
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)
質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)
バッテリー容量(mAh)2000
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(時間)約5
使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様逆さ使用可
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり
電源10.8V 2000mAh
充電時間約5時間
保証期間ご購入日より1年
使用可能時間(分間)約20
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。
ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。
AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。
ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。
本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。
ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
風量を2段階で切り替え可能です。
質量(kg)642
消費電力(W)400
電源AC100V
コード長さ(m)3m
使用可能時間(分間)15
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント
質量(g)約280
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6
風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数110000RPM(最大)
充電時間約3時間
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。
仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃
サイズ213×163×67mm
質量(g)約372
消費電力60W
入力DC5V/1A
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間1Aの場合 約4時間
相対湿度60~70%
USBケーブル長(cm)約80
バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000
使用可能時間(分間)約12~20
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル
質量(g)約252
モーターブラシレスモーター
寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2
回転数84000RPM(最大)
充電時間約2.5
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )
ノイズレベル2種
使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ
質量(g)223
風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)
回転数100000RPM(最大)
充電時間約3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05
風量調整4段階
バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )
ノイズレベル1種類
使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
仕様ノイズ2種類
その他ACアダプタなし
付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチ
モータータイプブラシレスモーター
回転数93000RPM(最大)
充電時間4時間
連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)
風量調整無段階
バッテリー容量(mAh)1100
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)
電圧25.8V
タイプ電動式
電源リチウムポリマー電池(18000mAh)
消費電力48~400W
充電時間約5.5時間
保証期間ご購入日より6ヶ月
入力電流(A)0.6
使用可能時間(分間)10~90
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。
どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低いです。
オゾン層を破壊することはありません。
付属品チューブ
成分炭酸ガス+DME
内容量(mL)350
内容量(g)228
グリーン購入法適合
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル
質量(g)約372
容量(L)ゴミ箱:約0.4
消費電力(W)60
電源DC12V 0.5L
モーター(W)80
風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約15
速度75000rpm
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)0~40
USBケーブル長(cm)約80
サイズ(mm)213×163×67
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000
標準ノイズ(dB)約75~85
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
強力な掃除機とエアダスターが1つになったハンディークリーナーです。
仕様ゴミ箱容量:590ml
付属品30cmパイプ2pcs、隙間ノズル1pc、四角形ブラシ1pc、床用ヘッド1pc、PSE認証取ったアダプタ1pc
連続使用時間25分間
充電時間4時間
電池14.8V 2000mAhリチウム電池
バッテリー容量(mAh)2000
使用可能時間(分間)25分
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード