3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
デスクの手前や背面側に配置してデスクの奥行きを拡張したり、L字状に配置して作業スペースを増やすことができます。 天板の高さをH640にして、使わないときはデスクの下に収納することができます。 キャスター付きで移動が簡単です。
仕様キャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 木目 使用工具手袋 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 製品サイズ(mm)W900×D350×H640/700 総耐荷重(kg)50 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトテーブル
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。 テーブルサイズはW650×D230mm。 広々と書類や資料を広げて作業することができます。 使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
高さ(mm)87~236 幅(mm)788 奥行(mm)297 耐荷重(kg)5 質量(kg)約3.3 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×230 材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 保証期間購入日より6ヶ月
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

サンワダイレクト多機能デスク
使用状況に合わせて、脚フレームの幅、天板位置の高さを変えることができるデスクです 角度を変えてノートパソコンやタブレットを置くことができる天板があります。 タブレットスタンド、ドリンクホルダー付きです。 脚フレーム幅を広げることベッドをまたぐようにして、使用することができます(天板サイズは変わりません)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)19 高さ(mm)約560~850 奥行(mm)約600 間口(mm)約1200 耐荷重(kg)【総】約50、【可動部】約30、【固定部】約50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×600×560~850 幅外寸(mm)【脚伸縮】約1200~1960 幅内寸(mm)【脚伸縮】約1140~1900 天板厚さ(mm)18 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)