2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトチェア
スリムなフォルムでお部屋にマッチ! 通気性の良い背面メッシュ生地。 座面はモールドウレタンを採用し、クッション製も高く、へたりにくく、すわり心地も抜群です。 座面を持ち上げながら背もたれが倒れる体重感知式ロッキングを採用。 背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。 体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 多機能稼働肘を採用。 上下前後に稼働し、好きなポジションに固定でき、使用しない時や邪魔な時は跳ね上げておけます。 フレキシブルな背もたれで背中の動きに合わせて背もたれも稼働します。
付属品六角レンチ 寸法H(mm)(背もたれ)560 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地(背面)メッシュポリエステル+TPEE、(座面)布(ポリエステル)ポリエステル100% 背もたれハイ、ランバーサポート、 シンクロロッキング背中の動きに合わせて、背もたれがフレキシブルに稼働します。 肘掛可動肘(跳ね上げ式) 寸法D(mm)(最大)1290 寸法W(mm)(背もたれ)465 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)モールドウレタン 肘高さ(mm)620、(最大)785 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×460 生地布体重感知ロッキング:座面を持ち上げながら背もたれが倒れるロッキング方式の事。背もたれを倒すと自分の荷重を持ち上げる仕組みになっているので体重が軽い人は、弱い力で背を倒す事が出来ます。体重が重い人は、強い力をかけないと背が倒れないのでロッキングの固さの調整が不要です。プラス:オートフィットロッキング、コクヨ:オートアジャストロッキング、イトーキ:体重感応ロッキング、オフィスコム:ウエイトシンクロロッキングと呼んでいる。 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール、合板、ウレタンフォーム 脚幅(mm)680 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトOAチェア
材質ウレタン(非成型)、アルミ 質量(kg)21 ブラック 材質(キャスター)ナイロン 張地ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1160~1320、(背もたれ)W505×H550 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)540×460 総耐荷重(kg)80
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷