3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。 専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。 ステレオ対応 MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。 イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1 セット内容ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm) 電源単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V) 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 記録方式WAV、MP3、WMA インターフェースUSB2.0 使用時間3時間※アルカリ電池使用時 コネクタオーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス 取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。 スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。 リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32 セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン 電源UBSバスパワー(DC5V) 記録方式MP3 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式MP3 使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー50mm ×1(8Ω 1W) コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロットmicroSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流380mA
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

関連カテゴリ