ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレット
セット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個
接続台数2台
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シリンダ式セキュリティワイヤー
ワイヤーの端にセキュリティスロットと同じ穴があり、本体を取付けることができます。
セキュリティ本体を通すことができる周辺機器などに直接取付けることができます。
鞄の置き引き対策にも使用できます。
付属品鍵×2
色シリンダー錠:シルバー、ワイヤー:ブラック
寸法(幅W×奥行D)(mm)シリンダー錠サイズ:約18×23
ワイヤー径(Φmm)約4.4
ワイヤー長さ(m)約2
対応マスターキー対応
名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックスです。2個、3個上に積み上げて収納することができるスタッキング機能付きです。フレームはメッキ仕上げで高級感があります。使用しない時は折りたたんで収納も可能です。材質:ポリエステル オックス600D フレーム:鉄管(メッキ加工)
仕様組立出荷
材質布、スチール(メッキ処理)
関連キーワード