4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトヘッドレストモニター
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。モニター2台セットなので、運転席側、助手席側両方に設置可能です。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:親機/ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型 セット内容親機モニター、子機モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、子機用接続ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト×2、ブラケット×2、アタッチメント×2、プラスドライバー 電源シガーソケット 製品質量(g)親機/約760、子機/約460 コントラスト比20.83402778 輝度160cd/平方メートル 解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600 保証期間ご購入後1年 視野角上45°/下45°/左60°/右60° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8、子機/約24.6×3.4×17.8 フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW 定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2) 容量(GB)8~32までのUSBメモリ 入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)、子機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワダイレクトヘッドレストモニター
車のヘッドレストに取り付けできる、ヘッドレストモニターです。10.1インチの液晶付きで、DVDの再生やUSBメモリにコピーした動画、音楽、画像データの再生が可能です。HDMI入力端子付きで、HDMI出力できる機器の映像の再生も可能です。内蔵スピーカーから音節出力が可能です。3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホンを接続すれば、音声を漏らさず。 視聴できます。リモコンで操作可能です。。【ご注意】。※子機は親機からの映像のみ表示可能です。
仕様●出力コネクタ:ミニHDMI(子機映像用)、3.5mmステレオミニプラグ(音声)、DCジャック(子機給電用)●対応オーディオフォーマット:MP3、WMA●対応ヘッドレストシャフト:シャフトの直径/12~14mm、シャフト間距離/約70~215mm、※シャフトが1本のヘッドレストには取り付けられません。●対応メモリファイルシステム:FAT32●対応メモリファイルシステム:FAT32●液晶モニターサイズ:10.1型 セット内容モニター、電源ケーブル、シガー電源ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、ベルト、ブラケット、アタッチメント、プラスドライバー 電源シガーソケット 製品質量(g)親機/約760 コントラスト比20.83402778 輝度160cd/平方メートル 解像度対応入力:720×480、対応出力:720×480、1024×600 保証期間ご購入後1年 視野角上45°/下45°/左60°/右60° 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)親機/約24.6×4.4×17.8 フォーマット形式【DVD再生】DVD、DVD-R、DVD-ROM、DVD-RW、DVD-RAM(CPRM対応)、VCD、CD、CD-R、CD-RW 定格入力DC12V・マイナス(ー)アース車※12V・プラス(+)アース車、24V車では使用できません。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 音声出力内蔵スピーカー(1.5W×2) 容量(GB)8~32までのUSBメモリ 入力コネクタ親機/HDMI(映像)、DCジャック(給電)、USB Aポート(メモリ)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の。 エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m) 定格出力(W)最大15 適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 製品質量(g)約124 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7 設置方法エアコンルーバーに取り付け 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。 耐荷重(g)700 定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー_フィルム用
大型の120フィルムに対応したフィルムスキャナ。127/135など複数のフィルムへも対応しています。液晶画面搭載で液晶画面を見ながらフィルムのスキャンが可能です。SDカードスロット搭載でデータはSDカードへ保存されます。HDMIポート搭載でスキャンした画像をTVやモニタに映したり、大画面で確認しながらスキャンを行うことができます。スキャナ1つでスキャン、データの保存が可能です。
仕様●スキャン解像度:2000万ピクセル●露出・色調補正:8段階 セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ 電源ACアダプタ 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 センサーCMOS インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 原稿サイズ35mmフィルム、127フィルム、120フィルム※カラー・白黒対応、スライドフィルム<35mm、127、120(60×45、60×60、60×80、60×90)> ディスプレイ4.3型 解像度1400万画素 対応メディアSDHC 32GBまで 保存形式JPEG
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷