「キングファイル 両開き a4」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可
付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵10種類、その他カムロック錠
総耐荷重(kg)25/中棚:3
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いているのでボックス本体のセキュリティーも万全です。縦型A4ファイルが入るサイズです。取外しのできる中棚付です。ルーターやHDDの設置もできるように配線口付きです。床の傷つけ防止のゴムアジャスター付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け:可
付属品連結用ボルト・袋ナット×2
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
キャスターなし
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵50種類
施錠方法シリンダ錠
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
組立人数2
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。※上には最大4台までスタッキング可能です。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。取り外し可能な中棚付きです。棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、個口数:1個口
付属品鍵×2個連結部品、プラスチック×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
タイプその他カムロック錠
種類鍵:10種類
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵有
総耐荷重(kg)25、(中棚)3、
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
IPX7対応で台所などの水を使う場所でも安心して使用できます。
操作のしやすい大き目のボタンを搭載。
フック搭載でカラビナなどで引っ掛けることで様々なものに取り付けが可能です。
apt-X LL対応で低遅延で動画などを楽しめます。
最大出力10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンドを楽しむことができます。
約50%の音量であれば約30時間の長時間再生に対応しています。
適合規格Bluetooth 5.0
最大出力(W)(実用)10(5+5)
サイズ(inch)(スピーカー)1.5(45mm)
連続使用時間6時間→100%の音量時40時間→50%の音量時
保護等級(JIS)IPX7
周波数特性90~20000Hz
送信出力class2
入力端子3.5mmステレオミニジャック
通信距離10m(使用環境によって異なります。)
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
マイク/スピーカー(マイク)無指向性コンデンサーマイク
インピーダンス(Ω)(ロード)4
オーディオコーデックSBC、 apt-x、 apt-X LowLatency
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HS
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷