10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトテンキー
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。 抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。 IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。 カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※ 数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。 ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付。 ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。
接続方式有線 ホワイト ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×112×8 質量(g)約192 キー数35キー(ポインター操作キー、左・右クリックキー、入力ロックキーを含む) インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 USB(Aタイプコネクタ) スイッチ導電性ラバースイッチ(キー) キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)1.5±0.5 動作力98±10g 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
タイプ電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし) 質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし) バッテリー容量(mAh)2000 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(時間)約5 使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強 付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様逆さ使用可
1個
10,980 税込12,078
欠品中

サンワダイレクトエアダスター
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり 電源10.8V 2000mAh 充電時間約5時間 保証期間ご購入日より1年 使用可能時間(分間)約20
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。 パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。 ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。 スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。 スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。 ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。 余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。 スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。 サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。 サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500 キャスターあり 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード台
質量(kg)2.82 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB A(メス)×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83 定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)400
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトクリーナー
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。 他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。 操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。 2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。 細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。 底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。 手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。 コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。 ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。 中のフィルターの部分は水洗い可能です。 充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3 材質ABS バッテリー3.7V 1800mAh 電源5V 500mA 充電時間(時間)約4時間 使用可能時間(分間)約90 仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント 質量(g)約280 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6 風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数110000RPM(最大) 充電時間約3時間 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) 使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,198 税込10,118
欠品中

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ 質量(g)223 風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない) 回転数100000RPM(最大) 充電時間約3時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05 風量調整4段階 バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 ) ノイズレベル1種類 使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック ガラス製
上下段を立体的に使えるため、収納や物を置くスペースが増えます。使わない時にはキーボードを収納することも可能です。モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と背筋が伸び、猫背が解消されます。ガラス製のモニター台は美しい光沢や透明感を持ち、スタイリッシュな外観になります。ガラス製のモニター台は、強度があり耐久性が高いため、長期間使用しても傷や変形が少ないです。また、ガラスは錆びたり腐食したりする心配もないため、長く美しい状態を保つことができます。ガラスは滑らかな表面を持ち、汚れがつきにくいため、お手入れが比較的簡単です。普段の掃除やメンテナンスがしやすく、清潔感を保つことができます。
仕様個口数:1個口 材質ガラス 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)6 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)460 天板寸法・奥行(mm)220
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトエアダスター 電動
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル 質量(g)約252 モーターブラシレスモーター 寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2 回転数84000RPM(最大) 充電時間約2.5 風量調整無段階 バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 ) ノイズレベル2種 使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷