肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。
3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
マウスパッドは取り外し可能です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11、マウスパッド部分/約3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
電動モーター(1モーター)により天板位置を昇降させることが出来ます。天板奥行きは600mmです。天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH730~1180mmまで可動します。スイッチは上下ボタンのみのシンプルタイプです。クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。ローコストタイプではありますが、スムーズな昇降移動が行えます。
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)500
幅(mm)1200
質量(kg)24.4
高さ(mm)730~1180
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)50
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
昇降速度15mm/s
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)730~1180(アジャスター使用時)
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板奥行きは600mmです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。
3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
取扱説明書日本語取扱説明書あり
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2か所の回転部分でスムーズな動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性のあるジェル内蔵です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
色シルバー
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.18MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード