11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震試験を行っている両面テープ式200-QL017に追加。耐震グッズとして製品化。TV側がVESA取付け、固定側がクランプ式になっています。65型の大型テレビまで対応したクランプ式の転倒防止パーツです。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。テレビ背面部のVESA穴を使用するので簡単に取り付けすることが出来ます。テレビを買い替えたときにも使えるようにベルトの長さをバックルで調整することが出来ます。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。テレビ取り付け用のネジが4種類付属しています。
付属品日本語取扱説明書あり セット内容本体×1、取扱説明書 製品質量(g)約250 入数(個)1 厚さ(cm)対応天板:3.8以下 ベルト長さ(cm)9~62
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトラック
幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。 キーボードスライダーと引き出しが付属します。 大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。 引き出しには小物や資料が収納できて便利です。 上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。 天板には配線口が2か所付属します。 大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。 クランプ固定のモニターアームに対応します。 サイズ等はご確認ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)750 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク_ゲーミング
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1800 ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)1100 使用工具プラスドライバー キャスターなし フレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラックカーボン調 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)1800(変形天板) 天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
大型の中棚が付属したL字デスクです。 W900×D500mmのメイン天板にW300×D1050mmのサブ天板を組み合わせることで、メインの作業スペースとしてはW1200×D500mmを使うことができます。 W300mm×D1050mmの天板の下には、D250mmの中棚が付属し、余裕の収納スペースがあります。 メイン天板には落下防止金具が付属します。 クランプ式のモニターアームを取り付けることが可能です。 (落下防止金具を取り外した場合)
仕様アジャスターあり 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1200 木目 高さ(mm)700 奥行(mm)1050 使用工具手袋 色(天板)木目 組立時間50分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メイン天板/900×500、サブ天板/300×1050 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1050×16 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)986×250(2枚) 六角レンチ(mm)4 組立人数1人
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口 材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)20各棚10Kg 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)570 天板寸法・奥行(mm)250
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
木目と白色を組み合わせたやさしい雰囲気のデスクです。 W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。 天板にはケーブル配線口が2個付属します。 大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。) キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1600 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目天板カラーは、木目とホワイト。 均等耐荷重(kg)(天板部)40 組立時間40分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。 W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。 天板にはケーブル配線口が2個付属します。 大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。) キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1600 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。 均等耐荷重(kg)(天板部)40 組立時間40分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワダイレクト高耐荷重水平アーム
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型モニタや医療用モニタなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kg。 VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm) 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)32インチ 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) グレー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)443mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)50.8 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/60°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/15° 六角レンチ(mm)6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4 質量(kg)約10 梱包数1個口 形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)50
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個 セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:117 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55 使用工具プラスドライバー,手袋 クランプ範囲(mm)10~50 耐荷重(kg)最大:15、最小:1 適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ,グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 アームガススプリング式 六角レンチ(mm)3,4,6
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12)、ワッシャー×4 セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横6.8cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能 幅(mm)VESAブラケット:117 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55 質量(kg)約3.5 ブラック 使用工具プラスドライバー,手袋 クランプ範囲(mm)10~50 耐荷重(kg)最大:15、最小:1 適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター 寸法(cm)約W13.5×D62.5×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ,グロメット VESAマウント(mm)75×75、100×100 適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 アームガススプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)3,4,6
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷