既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW500×310mmあり、幅の狭いデスクに取付けることができます(100-KB003より200mm小さい)。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
高さ(mm)87/102/117/132
幅(mm)627/644
奥行(mm)295
質量(kg)約1.8
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×260
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
木目と白色を組み合わせたやさしい雰囲気のデスクです。
W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。
天板にはケーブル配線口が2個付属します。
大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目天板カラーは、木目とホワイト。
均等耐荷重(kg)(天板部)40
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
木目と白色を組み合わせたやさしい雰囲気のデスクです。
W1400の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。
天板にはケーブル配線口が2個付属します。
大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1400
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目天板カラーは、木目×ホワイト。
均等耐荷重(kg)(天板部)40
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。
天板にはケーブル配線口が2個付属します。
大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。
均等耐荷重(kg)(天板部)40
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
関連キーワード