40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトチェア_ゲーミング
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面ロッキングと背もたれリクライニング機能により、170°のリクライニングが可能。背面がせり上がってくる機構付きで、背中の負担を軽減。大型の座面で、あぐらをかく姿勢も可能。スペシャル可動肘装備、肘部を折り曲げて、ゲーミングや読書に楽な姿勢をとることができます。
付属品六角レンチ 幅(mm)810 ブラック 高さ(mm)1270~1370 奥行(mm)720~755 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約550×820 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地PUレザー 背もたれランバーサポート、リクライニング座面横野レバーで任意の角度に調整できるランバーサポート/ハイ 肘掛可動肘(跳ね上げ式) 機能大型キャスター/リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 座高(mm)485~540 材質(座面)モールドウレタン 座面厚(mm)約100 傾斜角度(°)170 入数1 肘高さ(mm)685(最大740) 生地PUレザー 総耐荷重(kg)100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約530×500×485(最大540) 脚幅(mm)710 六角レンチ(mm)5(肘用に7mmのレンチも付属) カテゴリーゲーミングチェア 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートあり 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストなし オットマンなし
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

上下稼働肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。前傾機構を搭載。背筋が伸びてキー入力、ゲームプレイに集中できる。ヘッドレスト付です。ランバーサポート付です。背もたれリクライニング機能付です。座面にモールドウレタンを使用し、へたりにくく適度な弾力性。床への刺激が少ない大型60mmウレタンキャスターを装備。
付属品六角レンチ 材質張地/布張り 幅(mm)700 グレー 高さ(mm)1240~1320 奥行(mm)1200 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)PU(60mm) 張地布(ポリエステル) 背もたれランバーサポート、背座一体ロッキング、リクライニング/ハイ 肘掛あり(可動肘,高さ調節) 機能オットマン, 座面傾斜機能(角度固定可), ヘッドレスト, 大型キャスター,リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間40分 座高(mm)440~520 材質(座面)モールドウレタン 素材布張り 入数1 生地 総耐荷重(kg)100 六角レンチ(mm)5 カテゴリーゲーミングチェア 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートあり 色(座面)グレー 色(背面)グレー ヘッドレストあり オットマンなし
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。アームスタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、アームスタンド、クランプ、ポップガード(ポップフィルター)、USBケーブル(約1.8m)、ケーブルタイ3本、取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS コネクタ形状マイク側USB Type-C、接続機器側USB Type-C(USB A変換コネクタ付) 範囲集音:15~30cm(推奨範囲) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。 寸法(cm)アーム全長約70、マイクのみ約W5.3×D5.2×H12(ケーブル除く) 周波数特性50Hz~20,000KHz インピーダンス2.2KΩ 製品質量(g)約92(マイクのみ) 指向性単一指向性 取扱説明書日本語取扱説明書あり データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz) 対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、スタンド、ポップガード(ポップフィルター)、ジョイントアダプタ(5/8インチネジ)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ 対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS コネクタ形状マイク側:USB Type-C、接続機器側:USB Type-C(USB A変換コネクタ付) 範囲集音:15~30cm(推奨範囲) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。 寸法(cm)約W9×D12.3×H20.1(ケーブル除く)、マイクのみ:約W5.3×D5.2×H12 周波数特性50Hz~20,000KHz インピーダンス2.2KΩ 製品質量(g)約274 指向性単一指向性 取扱説明書日本語取扱説明書あり データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz) 対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

サンワダイレクトチェア 座椅子 ゲーミング
レーシングシートを模した背、座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。360°回転台付きなので、椅子の向きも自由自在。レバー一本で調整可能な広角リクライニング機能でゆったりできます。上下方向に調整可能なランバーサポート付きで腰の疲れを低減。取り外し可能なヘッドレストクッション付き。スペシャル5D可動肘装備、肘部を折り曲げて、ゲーミングや読書に楽な姿勢をとることができます。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質張地 布張り 幅(mm)背もたれ:555 グレー 高さ(mm)背もたれ:840 使用工具手袋 キャスターなし 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 肘掛あり 最大奥行(mm)1250 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)190、最大:190 組立時間40分 入数1 肘高さ(mm)340、最大:400 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約385×480 総耐荷重(kg)100 材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、ウレタンフォーム 脚幅(mm)540 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)グレー 色(背面)グレー
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク_ゲーミング
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 幅(mm)1800 ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)1100 使用工具プラスドライバー キャスターなし フレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラックカーボン調 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)1800(変形天板) 天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。500×400×3mm
仕様●ゲーミング対応:○●抗菌:×●撥水:×●薄型(0.5mm以下):×●静電気除去:× 材質強化ガラス 寸法H(mm)3 寸法D(mm)400 寸法W(mm)500 大きさ超大型 材質(裏)その他ゴム足付き
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトフットペダルスイッチ_USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
仕様ボタン:機能割り当てボタン1, 機能割り当てボタン2, 機能割り当てボタン3 セット内容取扱説明書 ケーブル長(m)付属:約1.95 対応OS【Windows】11, 10 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

肘付きで腕の疲れを低減します。 背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 肘は跳ね上げ式なので、肘が机にぶつかることはありません。 床への負担を軽減するウレタンキャスター。 背・座面ロッキング機能付き。
仕様ガス圧リフト装置付、背座ロッキング機能、跳ね上げ式肘付き、ウレタンキャスター 付属品六角レンチ 材質張地:PVCレザー、主要成型部品:木材/スチール/ウレタンフォーム/PP/ナイロン 幅(mm)670 ブラック、グレー 高さ(mm)1120~1220 奥行(mm)670 使用工具手袋 キャスターあり 肘掛あり 組立時間30分 座高(mm)470~570 素材PVCレザー 総耐荷重(kg)80 六角レンチ(mm)5 組立人数1人 ハンガーなし ランバーサポートなし ヘッドレストあり オットマンなし
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作する音楽編集にも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約105 ケーブル長(m)約1.95 コネクタ形状USB Aコネクタ キー数1キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×10.0×4.2(ケーブル除く) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約429 スイッチセンサースイッチ ケーブル長(m)約1.95 対応OSWindows11、10 コネクタ形状USB Aコネクタ 適合機器Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 キー数3キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.4×14.3×4.5(ケーブル除く) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

サンワダイレクトゲームパッド
リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。 デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。 各ボタンに連射設定が可能です。 Xinput対応 日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。
仕様ボタン:8方向キー、16ボタン ケーブル長(m)約2 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 インターフェースUSBインターフェース
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約80 スイッチメカニカルスイッチ ケーブル長(m)約1.95 対応OSWindows11、10 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 キー数1キー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.1×10.0×3.4(ケーブル除く) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。※約10mm ~ 30mm の厚みのデスクに対応。充電ケーブルをかけるスリット(約5mm)が付いており、置いたままで充電できます。シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。高さも向きも自由に変更することができます。逆さにするとデスクの下に置くこともできます
材質本体/金属、ホルダー部/PVC 質量(g)約355 対応機種各フック約W4.5cm×D5cmの設置範囲に設置できて、総耐荷重以内の質量の機器 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2 取付可能寸法(cm)天板厚1~3 設置条件天板の厚さが1~3cmで、挟み込むための6cmの奥行きのあるデスク等 本体寸法(cm)約W6×D6×H40.5(クランプ部除く) フックサイズ約W4.5×D12×H6.2cm
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトゲームパッド
リアルな体感ができる振動機能対応の16ボタンUSBゲームパッド。 アナログスティック付きなので、オンラインゲーム・ドライブゲーム・3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます。 デジタル・アナログの切替えができる設定機能付きです。 各ボタンに連射設定が可能です。 Xinput対応 日本製高耐久シリコンラバー使用で、ボタン耐久300万回をクリア。
ボタン数16(デジタル方向キー、メインボタン(1~6)、側面ボタン(7~10)、左アナログスティック(11)、右アナログスティック(12)、中央ボタン(13~15)、16ボタン、モードボタン、連射設定ボタン(turbo)、連射設定解除ボタン(clear)) ケーブル長(m)約2 マットブラック 機能振動/連射/POV(ハットスイッチ) 軸数2軸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×110×43(突起部除く) 質量(g)約250 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) コネクタUSB Aコネクタ オス モードアナログモード、デジタルモード、Xinputモード 保証期間ご購入日より6か月
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

サンワダイレクトホルダー
ゲームコントローラーとヘッドホンをかけられるホルダー。 PS5にぴったり取り付けられる。 両面テープ付でどこでも取り付けられます。
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×65×165(突起部を含む) 質量(g)約58 材質約58 付属品ヘッドホンホルダー、ゲームパッドホルダー、ハンガーフック、両面テープ 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド。 充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。 シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。 高さも向きも自由に変更することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×451 質量(g)約627 総耐荷重(kg)2 材質本体/金属、ホルダー部/PVC 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
200-GAP011シリーズ専用ヘッドホンフック
セット内容フック 対応機種200-GAP011ABK200-GAP011AW200-GAP011BK200-GAP011W
1個
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド。 充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。 シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。 高さも向きも自由に変更することができます。 スマホ・タブレットホルダ付で攻略サイトを見ながらプレイするのに最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×470~477 質量(g)約690 総耐荷重(kg)2 材質本体/金属、ホルダー部/PVC 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア(150-SNCL016GY)
肘付きで腕の疲れを低減します。 背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 取り外し可能なヘッドレストクッション。 取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。 腕の長さに合わせて調節できる上下稼働肘。 床への負担を軽減するウレタンキャスター。 背もたれリクライニング機構付き。 座面ロッキング機能付き。 座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
仕様ガス圧リフト装置付、背もたれリクライニング、座面ロッキング、上下可動肘掛け、ウレタンキャスター 付属品六角レンチ 材質張地:PUレザー 幅(mm)705 質量(kg)約18.5 グレー 高さ(mm)1270~1370 奥行(mm)700 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約705×700×1270~1370 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 梱包内容1個口 取扱説明書あり (0.85MB) 六角レンチ(mm)5 組立人数1 ランバーサポートあり ヘッドレストあり
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトチェア
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。 取り外し可能なヘッドレストクッション。 取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。 腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。 上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。 床への負担を軽減するウレタンキャスター。 背もたれリクライニング機構付き。 座面ロッキング機能付き。 座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。 150kgの耐荷重。
仕様ガス圧リフト装置(レベル4)、背リクライニング、ロッキング、4D肘(上下、左右スイング、前後、肘幅など調整可)、ヘッドレスト、ランバーサポート、ウレタンキャスター 付属品六角レンチ 材質張地:PVCレザー、主要成型部品:木材/スチール/ウレタンフォーム/PP/ナイロン 幅(mm)730 レッド 高さ(mm)1320~1400 奥行(mm)710~1330 使用工具手袋 キャスターあり 肘掛あり 組立時間30分 座高(mm)520~600 材質(座面)PVCレザー 素材PVCレザー 材質(背)PVCレザー 総耐荷重(kg)150 六角レンチ(mm)5 組立人数1人 ハンガーなし ランバーサポートあり 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストあり オットマンなし
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。背リクライニング、座面前後調節可能。各社ハンドルコントローラ取付可能。専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。専用シフトレバー台(150-NCRC1SHIFT)取り付け可能。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能。 付属品六角レンチ 幅(mm)485 ブラック 高さ(mm)1080 形式ノックダウン 奥行(mm)1363 使用工具手袋 キャスターなし 張地PUレザー 背もたれ座面角度調節/ハイ 肘掛なし 機能リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間40分 座高(mm)270 材質(座面)モールドウレタン 入数1 総耐荷重(kg)80 色(シェル)ブラック 六角レンチ(mm)5 カテゴリーゲーミングチェア 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

サンワダイレクトアタッチメント
ゲーミングチェアのヘッド部分に装着、固定可能。 スピーカー収納スペースは前後共にメッシュ素材。 天面には透明PVC素材を使用し、装着したまま操作ボタンを操作可能。 背面にはバッテリー収納ポケットがあり、スピーカーを充電しながら使用可能
材質合皮、ポリエステル。 ブラック
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクトキャスター
フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 ゲーミングチェアなどの60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。 すでにナイロン キャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
材質硬質ウレタン製 グレー 対応機種サンワサプライ製 150-SNCL016シリーズ、150-SNCL017BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア シャフト長さ(mm)26 入数5 適合穴径(Φmm)11.12 材質(部品)(主要成型)ナイロン、ウレタン
1セット(5個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

サンワダイレクトマウスソール
ゲーミングマウスに最適な超低摩擦なマウスソールです。ラウンドエッジ構造でスムーズな移動を再現します。強化ガラスで超高耐久です。※ガラス素材のマウスパッドでの使用はできません。
セット内容マウスソール×4 材質強化ガラス
1セット
2,898 税込3,188
4日以内出荷

サンワダイレクトマウスグリップ
ゲーミングマウスの操作性をアップするグリップシール。曲面でもしっかり貼り付けられます。持った時に肌触りのよいPU素材です。厚さ0.42mmの超薄型タイプです。摩擦力が強い強力グリップタイプです。
セット内容グリップシール(大)×2、グリップシール(小)×2 材質PU
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
仕様送信周波数:2.404~2.480GHz セット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m) 質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6 形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプ コネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き) 連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合 周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz 入力感度-42dB±3dB 保証期間ご購入日より6カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)700 指向性無(全)指向性 インピーダンス(Ω)18±15% 取扱説明書日本語取扱説明書あり 変調方式GFSK 通信距離(m)約10
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

サンワダイレクトキャスター
フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。 ゲーミングチェアなどの60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。 ※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、 Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズの つきにくいウレタンキャスターをお勧めいたします。 すでにナイロン キャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。 ※1度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く 際に非常に固い場合があります。
材質硬質ウレタン製 ブラック 対応機種サンワサプライ製 150-SNCL016シリーズ、150-SNCL017BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア シャフト長さ(mm)26 入数5 適合穴径(Φmm)11.12 材質(部品)(主要成型)ナイロン、ウレタン
1セット(5個)
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワダイレクトデスク
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを42~54cmに設定できるのゲーミングローデスクです。※天板の高さ設定:420/460/500/540mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 シンプルな構造ながら、カーボン調の天板とレッドフレームがアクセントになったゲーミングデザインのデスクです。 天板はカーボン調デザインで、強度、汚れに強いPVC真空成型仕様です。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)ブラック ブラック フレーム色レッド 総耐荷重(kg)40 使用工具手袋 組立人数1 組立時間30分 間口(mm)1000 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワダイレクトシェルフ
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 使用工具手袋 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389(上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能) フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 棚段数(段)3 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)300
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトシェルフ
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能です。 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)15 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)300
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。ファンの速度は800~3500rpmの範囲で調整可能です。USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。。※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。
付属品USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m) 質量(kg)約1.6 定格ACアダプタ:DC12V/1.5A コネクタ形状USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。 適合機器12~19インチ(推奨14~18インチ)のノートPC、タブレットなど 対応ノートパソコン:12~19インチ(推奨14~18インチ) インターフェースUSB 2.0準拠 ファン径(cm)直径約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×30.8×6.6 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン速度(rpm)800~3500
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード 従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様 アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン 剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。 ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載 バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。 光るパターンを変更することが出来ます ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です
キーストローク(mm)3.0±0.5 キーピッチ(mm)19 消費電流100mA以下 対応OSWindows10,8.1,8,7 対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 インターフェースUSB キー配列日本語 コネクタ形状Aコネクタ オス 接続方式有線 取扱説明書日本語取扱説明書あり 角度調整範囲あり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ ケーブル長(m)約0.55 ノイズレベル18dBA 消費電流450mA
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製
エコ商品
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。350×260×3mm。ガラス製のため、布製と比べてほつれや破れがなく、劣化しにくいため、長期間使用することができます。水分が染み込まないので、お手入れは拭くだけで簡単にきれいに保つことができます。厚さは3mmで、薄すぎず、しっかりとした強度を持っています。硬度9Hの強化ガラスを使用しており、1mから落としても割れない仕様です。背面には特殊フィルムが貼られており、万が一割れても粉々に飛び散ることはありません。裏面には滑り止めのゴム足が四隅に付いており、滑ることなく快適な操作が可能です。サイズは縦26cm×横35cmで、ゲーミング用途以外にもスペースの限られたオフィスなどのデスクにも設置して使用することができます。
仕様ゲーミング対応 材質ガラス ホワイト 質量(g)約670 寸法(cm)幅約35×奥行約26×高さ約0.3 大きさ大型 材質(裏)その他ゴム足付き 取扱説明書なし 再生材使用×
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワダイレクトビデオキャプチャー
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く) 本体質量(g)約155 保証期間ご購入日より1年 インターフェースUSB2.0準拠 映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続) 音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1 映像出力HDMI端子 端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート スロットmicroSDカードスロット 記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC 解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700 フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps 対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク 容量(GB)128 対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS 画面サイズ3.5型※解像度:480×320 対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p) サンプルレート44.1kHz 出力(W)スピーカー:1 電源DC5V/2A バッテリーリチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 録画時間約3時間(連続) 連続再生時間約5時間 消費電流(mA)約600 使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事 仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源DC5V/2A 対応OSWindows10, 8.1, 8 記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー1W コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数480×234 消費電流約300~700mA フレームレート60fps 音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製
エコ商品
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。350×260×3mm
仕様ゲーミング対応 材質ガラス ブラック 質量(g)約670 寸法(cm)幅約35×奥行約26×高さ約0.3 大きさ大型 材質(裏)その他ゴム足付き 再生材使用×
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

肘付きで腕の疲れを低減します。背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。便利な収納式オットマン。オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様ガス圧リフト装置付、リクライニング機能、収納式オットマン、肘付き、ヘッドレスト、背もたれクッション付き。 付属品六角レンチ レッド 使用工具手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約550×820 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地PUレザー 背もたれランバーサポート、リクライニング/ハイ 肘掛固定肘 機能オットマン、ヘッドレスト、リクライニング 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)モールドウレタン 傾斜角度(°)170 入数1 肘高さ(mm)685(最大740) 生地PUレザー 総耐荷重(kg)100 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約530×500×485(最大540) 背タイプハイ 脚幅(mm)710 六角レンチ(mm)5(肘用に7mmのレンチも付属) カテゴリーゲーミングチェア 組立人数1 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サンワダイレクトCarplayアダプタ
USBデータケーブルを使用して、お車のCarPlay対応USBポートに挿して、有線CarPlayをHDMI入力に変換できます。TV Stickなどのストリーミングメディアプレイヤー、ゲーム機等の外部HDMIデバイスを簡単に接続することができます。車のナビでHDMIデバイスのコンテンツをお楽しめ頂けます。長期ドライブや後席にいるお子様が退屈なしで過ごせます。
仕様ポート形状:【HDMI部】HDMIタイプA(19pin) メス 電源(V)USB 5 適合規格【Bluetooth部】Bluetooth 5.0 対応機種iPhone iOS 10以降 製品質量(g)約45 保証期間購入日より1年 使用環境温度(℃)-20~75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.8×5.8×1.4 コネクタUSB Aメス×1、HDMIタイプA(19pin) メス×1 適合車種有線CarPlayに対応した車種※国産車向けです。輸入車での動作確認は行っておりません。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 対応解像度【HDMI部】2560×1440(2K 30Hz)、1920×1080(1080p 60/50Hz)、1280×720(720p 60/50Hz) Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷