「ゲーミングチェア VESTEX」の検索結果
座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。
肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。
リクライニング機能付、お好みの角度で固定が可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
座面の下にオットマンが収納出来、容易に出し入れできます。
背もたれがほぼフラットになる広角リクライニング機能でゆったりできます。
付属のクッションを腰に当てれば腰の疲れを低減。
使い方無限大。
座面が460mmと低く、座りやすい。
仕様オットマン、【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
材質張地 布張り 材質 座部/合板、スチール 背もたれ部/合板 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロン
色グレー
寸法H(mm)(背もたれ)735
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)布(ポリエステル)
背もたれハイ、リクライニング
肘掛固定肘
寸法D(mm)(最大)1130、(座面)500
寸法W(mm)(背もたれ)535、(座面)535
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
傾斜角度(°)(最大)170、(背もたれ)最大170
入数1
肘高さ(mm)665、(最大)740
生地布
総耐荷重(kg)80
材質(部品)(主要成型)木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
脚幅(mm)690
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
前後、左右、上下、左右スイング調整機能の4D肘を装備
背もたれを包むハイバックタイプ。
全面メッシュで蒸れにくく、執務やゲームに集中できる。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
レバー類は操作しやすい座面前側側面にレイアウト。
リクライニング機能で背もたれの角度調整が可能です。
座面を前後方向に位置調整可能。
上下方向に調整可能なヘッドレストとランバーサポートクッション。
床を傷つけにくく、静音性の高いウレタンキャスターを採用。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様座面前後調節、 ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋
材質張地
寸法H(mm)(背もたれ)820
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節
寸法W(mm)(背もたれ)550
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)メッシュ
入数1
肘高さ(mm)685、(最大)740
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500
生地メッシュ
総耐荷重(kg)80
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)スチール、PP、ナイロン
脚幅(mm)710
六角レンチ(mm)5
組立人数1