ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS
対応OSWindows 10・8.1・8・7
コネクタ形状USB Aコネクタオス
対応機種USBポートを持ち、Windows10・8.1・8・7の動作するノートパソコン。
動作力60±10g
インターフェースUSB HID1.1準拠
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池単四電池1本
通信距離10m(ただし動作環境により大きく異なります)
キーストローク(mm)2.7±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
無線通信方式RF2.4GHz
消費電流最大10mA
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード