4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト肘置き台
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
組立時間20分 組立人数1 材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 六角レンチ(mm)5 色(マンセル値)該当なし 組立方法ノックダウン組立式 フレーム色ブラック 使用工具手袋 ブラック 仕様個口数:1個口
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。 立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。 脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。 デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000 奥行(mm)480 ホワイト キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(PU塗装) 総耐荷重(kg)50
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトシンプルデスク
床に座って作業する際に便利で最適な、ローデスクです。 どこでも馴染むシンプルなデザインです。 ロータイプの為、あぐらをかいてデスクワークできます。 座椅子と組み合わせて使用することができます。 耐久性が高いスチールフレームを採用しています。 脚部分はスチール製の為、マグネット式のタップやフックなどの取り付けが可能です。 天板耐荷重は30kgまでで、プリンターやディスプレイなどを安心して設置することができます。 天板裏にはリーンホースメントが備え付けられており、天板をしっかり補強します。 フラットな天板を採用しているので、モニタアームなどのクランプ式の機器を設置できます。 高さを微調整することができるアジャスター付きです。 丈夫で汚れにも強いメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)380 間口(mm)1000 キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)30
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトローデスク
床に座って作業する際に、最適なシンプルなL字型ローデスクです。 L字型形状の為、スペースをたっぷり確保することができます。 ローデスクの為、圧迫感を与えず、窮屈な印象になりません。 メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。 (組み立て時に左右どちらかを選択してください) フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用。 天板下は、動きの妨げになる脚がない為、左右のデスク間を自由に移動することができます。 座椅子を使っても窮屈にならない少し高めの設計です。 天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)380 間口(mm)1100 奥行(mm)1000 質量(kg)12.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1000×380 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)30
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)