360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。
(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
耐荷重(kg)1
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。
ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。
関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。
ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。
ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
材質アルミニウム、プラスチック他
色ホワイト
質量(g)約990
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×220~247
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
有効挟み幅(mm)148~225
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
回転・角度調整できるのでいつでも好きな向きでタブレットを使用できます。
ホルダー部分は伸縮するので、6インチ~13インチの幅広いタブレットに対応します。
バネの力でしっかり挟み込み、落下を防ぎます。
ブラケット部には滑り止めのシリコンゴム搭載です。
関節部分はすべて硬さ調整が出来るのでお好みの角度で固定可能です。
ブラケット挟み込み部はケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事が出来ます。
ブラケット部台座部は360度回転縦横、前後方向が変えられ打合せ時にも便利にお使いいただけます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
適合サイズ(mm)幅148~225以下、厚み17以下の機器
特性回転機能・角度調節
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。
座ったり、立っての使用に便利です。メイン天板は角度調整が可能です。
角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。
ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
幅(mm)約600
高さ(mm)約580~880
奥行(mm)約465
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×16
材質天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アルミ
六角レンチ(mm)5
使用工具プラスドライバー/手袋
組立人数1人
組立時間20分
仕様キャスターあり
昇降範囲(mm)天板部:(キャスター使用時/最低)580、(キャスター使用時/最高)880
総耐荷重(kg)5
均等耐荷重(kg)(天板)5
質量(kg)約7
キャスターあり
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約600×465×580~880
クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。
チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5
材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)4.5
色シルバー
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)590
組立時間20分
可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
六角レンチ(mm)3・4・6
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
足元のペダルで好きな高さに調整できる演台です。
天板角度は4段階で設定でき快適な環境でお使い頂けます。
天板は横幅600mmで十分な作業スペースを確保できます。
天板手前はストッパー付きで角度を付けた時の零れ落ち防止になります。
立っても座っても使える上下昇降デスクです。
キャスター付で移動も簡単に出来ます。
仕様個口数:1個口 天板サイズ_W:600mm 天板サイズ_D:520mm 天板サイズ_t:16mm角度調整4段階、0度/10度/20度/30度
材質天板、パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ホワイト
使用工具手袋
耐荷重(kg)8
キャスターあり
フレーム色ホワイト
色(天板)ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM
セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ
ケーブル長(m)約0.55
ノイズレベル18dBA
消費電流450mA
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15
取付場所ダッシュボード
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:12
アーム長さ(mm)約88
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)12
モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応75×75, 100×100
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
脚を楽に出来る足置き。
ちょっとした椅子にもなって便利!
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
あぐらもかける大型タイプ座面の角度は脚の楽な角度に調整可能。
任意の位置で固定可能。
PUレザーなので、濡れても染み込むことなく拭き取り可能。
ストッパーキャスター・アジャスターを用途に応じて選択。
仕様キャスターあり、ガス圧リフト装置付き、ストッパーキャスター・アジャスター選択、座面任意角度調整機能
付属品六角レンチ
材質張地:PUレザー張り、主要成型部品:スチール/ウレタンフォーム/木材
奥行(mm)(最大)730
使用工具手袋
肘掛あり
座面高さ(mm)430~550
組立時間20分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)720×470
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
背もたれは6段階の角度で固定可能。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
座の高さは3段階に調整可能です。
仕様【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし
付属品六角レンチ
材質木材、スチール、ウレタンフォーム
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】440×500
張地布張り
最大寸法(mm)740
肘高さ(mm)450
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×380
総耐荷重(kg)80
脚幅(mm)530
六角レンチ(mm)5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
背もたれは段階の角度で固定可能。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
座の高さは3段階に調整可能です。
リモコンなどをいれておけるポケット付。
仕様【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし
付属品六角レンチ
材質木材、スチール、ウレタンフォーム
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】440×440
張地布張り
最大寸法(mm)680
肘高さ(mm)385
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×410
総耐荷重(kg)80
脚幅(mm)560
六角レンチ(mm)5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200)の取付け部に対応した壁面用モニターアームです。
壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。
ディスプレイ取り付け部のチルト角度は-5°~15°です。
モニタ接触部にはシリコンを採用しておモニターと密着するためりしっかり取付出来ます。
仕様チルト:-5°~15°、画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品モニタ取付用ボルト:(M4×12)×4、(M4×30(M5×12)×4、(M5×30)×4、(M6×12)×4、(M6×30)×4、(M8×12)×4、(M8×30)×4スペーサー×4壁取付用:タッピングボルト(5.5×50)×4、アンカー×4
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)(付属スペーサー)約10
質量(kg)(対応モニタ)最大30
梱包数1
アーム長さ(mm)64~554
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法壁面
組立時間30分
色(フレーム)シルバー
適合モニターサイズ43インチ
VESA対応75×75、100×100、200×100、200×200
六角レンチ(mm)6
組立人数2
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
背もたれは8段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
3段階で座面高さの調節が可能。
腰に優しいランバーサポート付き。
仕様●座面カラー:グレー●背もたれカラー:ブラウン●背面張り地:布(ポリエステル)●座面張り地:布(ポリエステル)●六角レンチのサイズ:5mm●主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム●キャスターの有無:なし●肘機能:固定肘●背もたれ機能:リクライニング●背もたれ:ハイ●機能:リクライニング(8段階背もたれ角度調節、3段階高さ調節)●生地:布
付属品六角レンチ
材質布張り
使用工具手袋
肘掛あり
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
入数1
総耐荷重(kg)80
組立人数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します
スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。
金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。
ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ケーブルクランプ×2
材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック
寸法t(mm)(天板)3
寸法D(mm)(天板)230
寸法W(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:12
アーム長さ(mm)約129
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)12
モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応75×75, 100×100
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。4.7~17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。。【ご注意】。※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。
セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書
材質ABS、PVC、カーボンスチール
質量(kg)約1.6
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
適合機器幅約12~25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7~17.3インチ程度
寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63
取付け方法据置き
六角レンチ(mm)3
背もたれは8段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
14段階に可動するオットマンを装備していますので、脚の休息に便利。
頭部クッション付き。
リモコンなどをいれておけるポケット付。
3段階で座面取り付け位置の調整ができます。
腕の負担を軽減する肘付き。
仕様肘付、8断階背もたれ調節、小物入れポケット付。足置き台付き(14段階ギア)、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし
付属品六角レンチ
材質木材、スチール、ウレタンフォーム
質量(kg)13
張地布張り
組立時間20分
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。
スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます
金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。
ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
机にしっかり止めることができるクランプ式です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ケーブルクランプ×2
材質シリコン、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ブラスチック
寸法t(mm)(天板)3
寸法D(mm)(天板)230
寸法W(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式支柱径:Φ32、Φ38高さ調整:290~400mm(無段階)チルト:-15°~+15°パン:180度
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
素材は高級感あふれる牛本革(TOPレザー)を使用しています。
脚に木を採用し、高級感を演出しています。
背リクライニングを採用しています。任意の位置で角度固定が可能です。
肘付きでゆったりできます。背の動きに合わせて可動します。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
座面下収納式のオットマンを装備しています。
仕様梱包重量:22.6kg 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン ガス圧調節機能、背リクラニング機能(任意角度固定可)、肘付き、収納式オットマン付き。 梱包サイズ:W890×D450×H650mm 個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質張地 本革(背もたれ、座面、肘掛けの上部表面)、PVC素材(背もたれ、座面、肘掛けの側面、背面部)
幅(mm)680
色ブラック
高さ(mm)1140~1215
形式ノックダウン
奥行(mm)700
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターあり
張地背、座面:本革レザー張り
肘掛あり
組立方法ノックダウン組立式
組立時間40分
梱包内容1個口
座高(mm)530~600
材質(座面)レザー
材質(背)レザー
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンあり
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:117
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:15、最小:1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームガススプリング式
六角レンチ(mm)3,4,6
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
通気性の良い全面メッシュ生地。200kgの高耐荷重設計で、頑丈です。背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。ロッキングの硬さも調節可能です。二段になっている背凭れは腰の位置に合わせて2段階の角度調整が可能。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 。3D可動肘を採用し、上下前後左右の振りが可能です。上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。座面下に収納式のオットマンを装備し、必要に応じて引き出して休憩できます。高耐久クラス3シリンダーを採用し、耐荷重は200kgに達します。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質PP、ナイロン、スチール
幅(mm)背もたれ:約510
色ブラック
高さ(mm)背もたれ:約740
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:メッシュ、背面:メッシュ
肘掛あり
最大奥行(mm)約720
機能座面前後調節,高耐荷重,ハンガー付,ヘッドレスト(可動式),大型キャスター
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約455、最大:約510
組立時間約30分
肘高さ(mm)約590、最大:約725
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約540×500
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約720
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆
耐荷重(kg)モニタ:15
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)15
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背凭れリクライニング機能付き、150度までの任意の角度で固定が可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
上下稼働式のヘッドレスト付き
肘付きで腕の疲れを低減します。
腕が乗る部分にはクッションがあります。
ランバーサポートにもなるクッション付き。
座面下に収納できる収納式オットマン装備、クッション付きで足の負担も軽減。
仕様オットマン、ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)約530
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル)
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング
肘掛あり(固定肘)
寸法D(mm)(最大)約670
寸法W(mm)(背もたれ)約475
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間約30分
材質(座面)ウレタン
傾斜角度(°)(最大)約150、(背もたれ)最大約150
肘高さ(mm)約615、(最大)約690
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×500
生地メッシュ
総耐荷重(kg)100
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、ウレタンフォーム、スチール、成形合板
脚幅(mm)約670
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
ヘッドレストあり
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。
付属品ケーブルクランプ×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック
使用工具プラスドライバー, 手袋
寸法(クランプ締付部)(mm)10~55
組立時間20分
支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱)
傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180
高さ調整範囲(mm)205~290(無段階)
総耐荷重(kg)5
収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150)
収納寸法・奥行(mm)約140
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12)、ワッシャー×4
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横6.8cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能
幅(mm)VESAブラケット:117
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55
質量(kg)約3.5
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:15、最小:1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター
寸法(cm)約W13.5×D62.5×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75、100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームガススプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)3,4,6
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
開脚角度は2段階調節で固定できます。
レバー式ロックで脚部を4段階に伸縮できます。
雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
ローアングル撮影に対応しています。
脚を取り外して一脚としても使用できます。
三脚の下部に雲台を取り付けて俯瞰撮影ができます。
平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
カメラの取り付けは、取り外しできる雲台組み込みのクイックシュー式です。
水準器付きです。
石突きは滑りにくいゴム製です。
付属品キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本
段数4段
耐荷重(kg)5
取付ねじ径(inch)(カメラ取付)1/4
縮長(mm)445
地上高さ(mm)(最高)1550、(最低)405
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
座面はクッション製性も高く、すわり心地も抜群です。
肘掛け部にもクッションが付いていることで、嫌なゴツゴツ感も解消しました。
リクライニング機能付、お好みの角度で固定が可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
座面の下にオットマンが収納出来、容易に出し入れできます。
背もたれがほぼフラットになる広角リクライニング機能でゆったりできます。
付属のクッションを腰に当てれば腰の疲れを低減。
使い方無限大。
座面が460mmと低く、座りやすい。
仕様オットマン、【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
材質張地 布張り 材質 座部/合板、スチール 背もたれ部/合板 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロン
色グレー
寸法H(mm)(背もたれ)735
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)布(ポリエステル)
背もたれハイ、リクライニング
肘掛固定肘
寸法D(mm)(最大)1130、(座面)500
寸法W(mm)(背もたれ)535、(座面)535
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
傾斜角度(°)(最大)170、(背もたれ)最大170
入数1
肘高さ(mm)665、(最大)740
生地布
総耐荷重(kg)80
材質(部品)(主要成型)木材、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
脚幅(mm)690
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
本製品は、自転車のハンドルバーやエクステンションバーなどに取り付けることができるスマートフォン用ホルダーです。ホルダーからスマートフォンを取り出すことなく、ホルダー装着した状態でスマホをワンタッチ操作で脱着が可能です。上下左右4隅のホルダーで、スマホを完全固定するので、安定した取り付けができます。スマートフォンを装備した状態で充電ケーブルが接続できるので、外部モバイルバッテリーなどを接続することにより、長時間走行でもバッテリー切れの心配がありません。付属の取り付けマウントは、付属の六角レンチを使用することで簡単に設置することができます。取り付けクランプが自転車のハンドルバーに挟み込むタイプになります。スマホ取り付け部分が、360度回転するので、画面操作や画面を見やすい位置に設定することができます。
材質PPS
質量(g)132
使用工具六角レンチ×1本(スマホの厚み調整可能なサスペンション機能付き・4隅を完全に固定します。角度調整が360度回転可能(15度間隔で)・裏面のレバーをワンタッチでスマホの脱着が可能です。裏面の六角ネジを調整することで、上下左右のサイズを調整できます)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×86×157
適合フレームホルダー径が35mmまで(自転車設置)
適合サイズ(inch)4~5.8
1台
¥3,198
税込¥3,518
取扱い終了
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背もたれ:ナイロンフレーム、座面/背もたれ:左右8度スイング構造。
上下可動ランバーサポート付き。
前後左右上下に可動する4D可動肘。
座面の奥行きが前後スライドして調整できます。
背もたれはシンクロロッキング方式で、4段階で角度固定が可能です。
レッグフレームはアルミ製で頑丈。
60mmの大型キャスターを採用し、ウレタン巻で床に影響が少なく静音。
仕様座面前後調節、大型キャスター【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
材質張地 ナイロンメッシュ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)560
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ調節)前後稼働も可能
寸法W(mm)(背もたれ)445
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)610、(最大)760
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×470
生地メッシュ
総耐荷重(kg)120
色(シェル)シルバー
材質(部品)(主要成型)スチール、ナイロンメッシュ、ポリウレタン、PP、ナイロン
脚幅(mm)700
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
2画面対応タイプで、デュアルモニター環境を快適に構築できます。作業効率が向上します。 ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度や高さ調整が可能です。快適な視線をキープできます。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、さまざまなサイズのモニターを安定して支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用し、すっきりとした作業環境を実現できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各8個
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、金具×2、ベースカバー、カバー×8、固定用プレート、ボルト(M8×130mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横10cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能
幅(mm)VESAブラケット:117
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約6.7
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:15、最小:1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター
寸法(cm)約W18.5×D125(クランプ中央部まで)×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ2台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ
アームガススプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)3,4,6
高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600
付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6
質量(kg)約14.5
使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630
梱包数1梱包
保証期間初期不良のみ
取扱説明書日本語取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100m、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器
使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル
耐荷重(kg)モニタ:15
形態出荷:組立出荷
取付け方法壁面
画面仕様1台
総耐荷重(kg)15
モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背もたれ:ナイロンフレーム、座面/背もたれ:左右8度スイング構造。
上下可動ヘッドレスト付き、取り外して使うことも可能です。
上下可動ランバーサポート付き。
前後左右上下に可動する4D可動肘。
座面の奥行きが前後スライドして調整できます。
背もたれはシンクロロッキング方式で、4段階で角度固定が可能です。
レッグフレームはアルミ製で頑丈。
60mmの大型キャスターを採用し、ウレタン巻で床に影響が少なく静音。
仕様座面前後調節、ヘッドレスト(可動式)、大型キャスター【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
材質張地 ナイロンメッシュ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)560
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ調節)前後稼働も可能
寸法W(mm)(背もたれ)445
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)610、(最大)760
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×470
生地メッシュ
総耐荷重(kg)120
色(シェル)シルバー
材質(部品)(主要成型)スチール、ナイロンメッシュ、ポリウレタン、PP、ナイロン
脚幅(mm)700
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します。スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。側面には落下防止のガイドバー付きです。机にしっかり止めることができるクランプ式です。台座タイプで、置くだけの簡単です。設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。
付属品ケーブルクランプ×2
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間20分
支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱)
傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180
高さ調整範囲(mm)205~290(無段階)
総耐荷重(kg)5
収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150)
収納寸法・奥行(mm)140
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約1.79
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:8、最小:2
適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター
寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームメカニカルスプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)3,5
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
背もたれに涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。背もたれは上下分割タイプで腰の部分がせり出しており、サポートします。上下方向に調節も可能。座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。背と座が連動して動くロッキング機能付き、3段階での角度固定が可能です。使わない時に倒しておける便利な可倒肘装備。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。首の負担をサポートするヘッドレスト付き。座面下から引き出せる収納式フットレスト。耐荷重100kgで十分な耐久性。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質張地 背もたれ部/メッシュ、座部/布、ウレタンフォーム
幅(mm)背もたれ:約505
高さ(mm)背もたれ:約740ヘッドレスト含む、可動幅740~820
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:布(ポリエステル)、背面:メッシュ
肘掛あり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約430、最大:約505
組立時間約30分
入数1
肘高さ(mm)約627、最大:約702
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約530×520
総耐荷重(kg)約100
色(シェル)ブラック
材質(部品)主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン
六角レンチ(mm)5
組立人数1
前後、左右、上下、左右スイング調整機能の4D肘を装備
背もたれを包むハイバックタイプ。
全面メッシュで蒸れにくく、執務やゲームに集中できる。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
レバー類は操作しやすい座面前側側面にレイアウト。
リクライニング機能で背もたれの角度調整が可能です。
座面を前後方向に位置調整可能。
上下方向に調整可能なヘッドレストとランバーサポートクッション。
床を傷つけにくく、静音性の高いウレタンキャスターを採用。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。
仕様座面前後調節、 ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋
材質張地
寸法H(mm)(背もたれ)820
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節
寸法W(mm)(背もたれ)550
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)メッシュ
入数1
肘高さ(mm)685、(最大)740
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×500
生地メッシュ
総耐荷重(kg)80
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)スチール、PP、ナイロン
脚幅(mm)710
六角レンチ(mm)5
組立人数1
スリムなフォルムでお部屋にマッチ!
通気性の良い全面メッシュ生地。
背座シンクロロッキング方式を採用、3段階で角度の固定が可能です。
ロッキングの硬さも調節可能です。
二段になっている背凭れの下段側は腰の位置に合わせて上下方向の調整が可能。
座面の奥行き調整機能付き、様々な体格の方に使っていただけます。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
多機能稼働肘を採用。
上下前後に稼働し、腕の動きに合わせて左右に動きます。
上下方向に調節可能なヘッドレスト付き。
60mmの大型キャスターを採用し、スムーズに動きます。
高耐久シリンダーを採用し、耐荷重は125kgに達します。
仕様座面前後調節、高耐荷重、ヘッドレスト(可動式)、大型キャスター【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)約580
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)メッシュポリエステル+TPEE
背もたれハイ、ランバーサポート、 シンクロロッキング背中の動きに合わせて、背もたれがフレキシブルに稼働します。
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節)
寸法D(mm)(最大)約680
寸法W(mm)(背もたれ)約420
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)メッシュ
傾斜角度(°)(最大)約12590、110、125度の3段階で固定が可能。
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約490×470
生地メッシュ
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、スチール
脚幅(mm)約680
六角レンチ(mm)5
色(座面)ブラック
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ