2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト拡声器スピーカー
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235 質量(g)約220 スピーカー実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω 電源内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A) 充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A) 連続使用時間(時間)約8(使用条件によって異なる) BluetoothVer5.0 対応プロファイルA2DP オーディオコーデックSBC 通信距離(m)約10
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W)10 外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】 センサー3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) 充電時間約3~5時間 S/N比58dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V~5V 外部入力3.5mmマイクジャック 充電方式ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷