「スライドレール デスク用」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ダークオーク木目柄で、落ち着いた雰囲気に仕上げています。
場所をとらない省スペース設計です。
キーボードテーブルはスライド式で収納することができます。精密レール付きで動きが滑らかです。
ミニタワーは下棚収納も可能です。さらに取り外しのできる中棚がついており収納に便利です。
高さ(mm)1176~1326
奥行(mm)566
間口(mm)750
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×566×1176~1326
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
クランプ式のデュアルモニターアームです。トップマウント型のスリムなクランプ金具を採用し、デスク下や背板に干渉しにくくなっています。アームにガスシリンダーを内蔵しており、上下の位置調整が楽に行えます。モニターを設置する金具はスライドレールに取り付けるため、シームレスな位置決めが可能です。ハンドル付きなので片手でモニターの位置決めができます。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式
質量(kg)【対応モニタ】最大:9、【対応モニタ】最小:1
取付方式クランプ式
液晶モニター2台
適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能
総耐荷重(kg)18
アームの可動方向水平垂直