グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)本体:約45、レシーバー:約2
電源リチウムイオン電池
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能ジャイロセンサー機能:あり
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大:1mW未満
ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/515
使用場所屋内
各種認証PSCマーク認証
無線通信方式2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書日本語取扱説明書
通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、
スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。
レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。
視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを
見つける事ができます。
グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。
※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。
ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)
材質真鍮、ポリカーボネイト
寸法(mm)約Φ13.2×152(クリップ含まず)
色ダークグレー
質量(g)約49.6(電池含まず)
電源単四アルカリ乾電池×2本
使用環境温度(℃)約20~35
レーザー出力最大:1mW未満
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/532
使用場所屋内
レーザー発光部:可視光線半導体レーザー
取扱説明書あり
レーザー光色グリーン
レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5
照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード