過去に撮影したフィルムをスキャンして、簡単にデジタル化できるフィルムスキャナーです。
フィルムホルダーをセットし、ボタン一つで自動スキャンが可能です。
35mmフィルムなら6枚、マウント・フィルムなら4枚を同時にスキャンできます。
場所を取る大量のフィルムもデータ化してパソコン等を保存すれば、ディスクなどにしてコンパクトに保存ができます。
CCDセンサーを搭載し、最大7200dpiの48ビットスキャンが可能です。
保存形式もカラー/グレー、ファイル形式もJPEG/TIFF/PNG/Windows Bitmapから選択可能です。
付属のソフトで画像補正も可能です。
自動補正で色味を調整できます。
キズ補正機能付。
センサーCCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×175×104
質量(kg)約1.5
表示色・階調カラー階調:入力48ビット/出力24/48ビット、グレースケール階調:入力16ビット/出力8/16ビット
解像度7200dpi
光源LED
ダイナミックレンジ3.4
電源24 Vdc/ 0.75 A
接続USB 2.0
付属品35mmフィルムマウント、35mmフィルムストリップホルダー、USBケーブル(Aオス-Bオス)(約1.7m)、ACアダプタ(約1.38m)、DVD-ROM
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線機能:あり、ボタン始動スキャン:Ejectボタン/スキャナーボタン×3(Positive, Negative, custom)、スキャン速度:600dpiで約52秒/3600dpiで約6分/7200dpiで約25分(カラー/傷補正機能有効)、スキャン領域:35mm×226mm
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
関連キーワード