2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトロール紙
シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。 通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。 学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。 鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。 保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440 坪量(g/m2)104 幅(mm)914 長さ(m)30 紙管径(inch)2 素材不織布 適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
55,980 税込61,578
6日以内出荷

サンワダイレクトロール紙
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。 ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。 薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。 耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。 各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用 厚さ(μm)130 坪量(g/m2)60 長さ(m)20 紙厚(mm)0.13 紙管径(inch)2 素材ポリエステル100%(ポンジクロス) 適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)