6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 消費電力をデジタル表示。 強力マグネットで固定も可能。 6口はスイッチ付き。 雷サージ機能付き。 ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6 ホワイト 電源コード(m)1.5 機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 プラグ形状スイング コンセント形状2P スイッチ個別 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27 質量(g)約414 コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm バリスタ電圧(V)351~429 制限電圧(V)650/10A 最大サージ電圧(V)3000 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 保証期間初期不良のみ 仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大 定格15A・125V(1500Wまで) マグネットあり USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
RoHS
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり、(電話回線)なし
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型 スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターなし アース端子なし 差込口ノーマルタイプ、6個口 マグネットなし USBポート数2ポート プラグ形状スイング USBポート定格出力:DC5V・3.4A 間隔(mm)(差込口)30 差込口形状2P 雷ガードなし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
RoHS
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り) 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし マグネットあり プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ブラック 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ホワイト 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷