2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトインデックスカード
あらかじめ、手書き用に罫線などが印刷されているCD/DVDプラケース用インデックスカード。お手軽にCD/DVDの分類ができます。 。両面に書き込みができます。 。お手軽なつやなしマットタイプ。 。お得な大容量タイプ。※鉛筆、ペンなどでの書き込みが可能ですが、うまく書けるかどうか、にじみなどが出ないかどうか、ご確認の上ご使用ください。 ※この用紙は手書き用です。インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタには対応しませんので、ご注意下さい。
白色度(%)88.6 紙厚(mm)0.22 坪量(g/m2)186.1
1セット(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワダイレクトシェルフデスク
床に座ったままリラックスしてパソコン作業ができる収納ラック付きのローデスクです。 ローデスクとシェルフが合体したデスクで、収納棚を別々に置くより統一感があり、コンパクトに抑えることができます。 座ったまま欲しいものに手が届きます。 シェルフの棚板はコミックなら2列収納も可能で、お気に入りの本やDVD、CDもたっぷり収納できます。 シェルフの後ろ側には、それぞれ落下防止パイプが付いているので小物や本を安心して収納できます。 一番上の棚板は用途に応じて付け替え可能で、上に設置すればプリンターなど板からはみ出すサイズのもの、 下に設置すれば書籍、コミックなどの自立しにくいもの設置に便利です。 置く場所に合わせて、右・左どちらにもシェルフを設置できます。模様替えしたときも常に使いやすい向きに設置できます。 子供部屋にも最適で、教材をキレイに整理できます。 天板はシェルフの2段目とつながっていて、最大幅120cmでゆったり使用できます。 汚れに強く丈夫な塩ビ加工天板を採用しています。 飲み物などをこぼしてもサッとひと拭きできれいにでき、いつでも清潔に保てます。 天板はフレームでがっちり補強されており、安定感を重視しています。 バックパネル・アジャスターなど、ガタつきを防ぐ工夫を各部に施しています。
高さ(mm)880 奥行(mm)600 間口(mm)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×880 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)