12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトテーブル
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。 テーブルサイズはW650×D230mm。 広々と書類や資料を広げて作業することができます。 使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
高さ(mm)87~236 幅(mm)788 奥行(mm)297 耐荷重(kg)5 質量(kg)約3.3 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×230 材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 保証期間購入日より6ヶ月
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。 。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー, 手袋 対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)12 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)700 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトテーブル
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。 クランプは厚さ15~40mmまで対応します。 広々と書類や資料を広げて作業することができます。 耐荷重は15kgです。 使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 寸法D(mm)(天板)230 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW200×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー, 手袋 対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)12 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1 天板寸法・幅(mm)200 天板寸法・奥行(mm)300
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトサブテーブル
幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。 H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。 H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。 H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。 。 ~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。ケーブルトレイが付属します。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋スパナは付属(7mm) キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×700~1180 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)320
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580 奥行(mm)390 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトラック シンプルタイプ
シンプルでコンパクトなPCラックです。シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。サブテーブルは4段階の高さ調節が可能です。 *天板からの高さ:100/400/450/500mm。サブテーブルの取り付け方を変更して、天板を拡張することもできます。 *サブテーブルを天板と同じ高さにして、天板を拡張する場合は壁際に配置するなど転倒にご注意ください。ケーブルトレイが付属します。サイズ:W600×D400×H1200mm。 *天板の高さ:700mm
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 総耐荷重(kg)30 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)375
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトラック
幅634mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが330mmと省スペースタイプになっています。 キーボードスライダーや棚板の高さは40mmピッチで設定が可能です。 イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 棚板が4枚付属し、位置を使いやすく設定できます。 ケーブルトレイが付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×420×1395(脚部を除く奥行きは330mm) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

サンワダイレクトラック
幅620mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが350mmと省スペースタイプになっています。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 天板部にはインクジェット複合機が設置可能です。 ハーフの中棚が2枚付属します。 中棚2枚で奥行き300mmの中棚として使用可能です。 (中棚1枚の奥行きは150mm) 上下で2分割し、並べて設置することが可能です。 (W620×D500×H780mmとW620×D350×H780mmラックとして使用可能。)
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)350 寸法W(mm)(天板)570 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ホワイト アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトドッキングステーション
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイやUSB機器、有線LANの拡張接続ができるType-Cモバイルドッキングステーションです。 Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスを快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPortAlternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 8K/30Hz、4K/120Hz、HDRに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。 最大100Wまでの充電に対応しています。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。 取回しのしやすいケーブル長約30cmのロングケーブル仕様です。
仕様ACアダプタ無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A※最大85W セット内容取扱説明書 規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数(合計)4ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らない場合があります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。 ケーブル長(m)約0.3 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。 コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源電圧(V)5 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI:最大7680×4320(8K 30Hz)、最大3840×2160(4K 120Hz)HDCP1.4、2.2対応HDR対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトドッキングステーション
USB3.2 Type-Cケーブル1本の接続で、周辺機器を一括接続できるドッキングステーションです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]の超高速転送速度に対応しています。 SDカード(UHS-Ⅱ対応)やmicroSDカード(UHS-Ⅰ対応)のカードリーダーとしても使えます。 SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「Display Port AlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
仕様ACアダプタ無、【PD】対応:100W※20V 5A※ハブの消費電力 約10W ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m)約0.3 対応OSAndroid:Android 12~8.1/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad 、ChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen2の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen2ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。※充電専用Type-Cポートを使用する場合、必ず純正のACアダプターを接続してください。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 コネクタ形状USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Cコネクタ メス×1(Data Only)USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)(理論値) 保管温湿度範囲-10~55℃、0~90% 対応メディア(最大)512GB(microSDカード)、512GB(SDメモリカード)※SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。 スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカードSDカードスロット:SD4.0規格、UHS-Ⅱ 対応・UHS-Ⅰ対応microSDカードスロット:SD3.0規格、UHS-Ⅱ非対応・UHS-Ⅰ対応 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)0~90 供給電流(mA)約980最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度10Gbps ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス 対応解像度最大4K/30Hz、(HDMI)最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m) 材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。 コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) 梱包数1 アーム長さ(mm)495 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換) 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法クランプ、 グロメット 組立時間20分 動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH 適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在) 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 アクセス方式CSMA/CD 総耐荷重(kg)10 対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VESA対応75×75、100×100 六角レンチ(mm)3.6 組立人数1 可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷