「テーブル拡張」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW200×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー, 手袋 対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)12 組立時間20分 総耐荷重(kg)3 組立人数1 天板寸法・幅(mm)200 天板寸法・奥行(mm)300
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトテーブル
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。 テーブルサイズはW650×D230mm。 広々と書類や資料を広げて作業することができます。 使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
高さ(mm)87~236 幅(mm)788 奥行(mm)297 耐荷重(kg)5 質量(kg)約3.3 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×230 材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 保証期間購入日より6ヶ月
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷

サンワダイレクトサブデスク
シンプルデスクをL字デスクに拡張するL字用サブデスクです。 連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。 天板に2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。 メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。 (組立時に左右どちらかを選択してください。) L字用サブデスクの取り付けに対応した一部のシンプルデスクのみ取り付けが可能です。 対応機種にはご注意ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)(天板部)15シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です。 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15(シンプルデスクに取り付けたときの耐荷重です) アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。 。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー, 手袋 対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)12 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)700 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。 高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。 例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。 高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。 コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。 またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。 天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。 キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。 丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。 天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580 奥行(mm)390 ホワイト 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)5
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテーブル
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。 クランプは厚さ15~40mmまで対応します。 広々と書類や資料を広げて作業することができます。 耐荷重は15kgです。 使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋 材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 寸法D(mm)(天板)230 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)ブラック 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)15 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトラック シンプルタイプ
シンプルでコンパクトなPCラックです。シンプルデスクと一緒に使いやすいサイズです。サブテーブルは4段階の高さ調節が可能です。 *天板からの高さ:100/400/450/500mm。サブテーブルの取り付け方を変更して、天板を拡張することもできます。 *サブテーブルを天板と同じ高さにして、天板を拡張する場合は壁際に配置するなど転倒にご注意ください。ケーブルトレイが付属します。サイズ:W600×D400×H1200mm。 *天板の高さ:700mm
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトラック
幅634mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが330mmと省スペースタイプになっています。 キーボードスライダーや棚板の高さは40mmピッチで設定が可能です。 イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 棚板が4枚付属し、位置を使いやすく設定できます。 ケーブルトレイが付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 引出し数1 寸法D(mm)(天板)450 寸法W(mm)(天板)580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×420×1395(脚部を除く奥行きは330mm) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

サンワダイレクトラック
幅620mmのスリムなパソコンラックです。 収納時は脚部を除き奥行きが350mmと省スペースタイプになっています。 使用時に拡張できるキーボードスライダーとマウステーブル付きです。 天板部にはインクジェット複合機が設置可能です。 ハーフの中棚が2枚付属します。 中棚2枚で奥行き300mmの中棚として使用可能です。 (中棚1枚の奥行きは150mm) 上下で2分割し、並べて設置することが可能です。 (W620×D500×H780mmとW620×D350×H780mmラックとして使用可能。)
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)350 寸法W(mm)(天板)570 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ホワイト アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

サンワダイレクトサブテーブル
幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。 H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。 H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。 H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。 。 ~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。ケーブルトレイが付属します。
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷