モニタ上の空間を有効活用できる机上ラックです。
デスクの上に設置してモニタ上の収納ラックとしてお使い頂けます。
デスクサイドに設置してサブデスクとしてお使い頂けます。
高さは無段階で調整出来ますのでピッタリサイズで調整できます。
暖かい雰囲気の木目調です。
アジャスター付きでガタつきの調整が出来ます。
仕様アジャスターあり
材質天板PB+メラミン化粧板、フレームスチール+メッキ・エポキシ粉体塗装
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×300×445~720
色(天板)木目
組立時間20分
色(フレーム)ブラック/シルバー
高さ調整範囲(mm)445~720(無段階)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×18
六角レンチ(mm)4
組立人数2人
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。
デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。
クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。
棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。
棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。
棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。
棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋
材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
寸法W(mm)(天板)560
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)600
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)750
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口
材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)20各棚10Kg
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)570
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~600×400に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。
ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。
事故およびけがの原因となります。
棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
対応インチサイズ32~75
耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200
棚高さ(mm)約300~700
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)
保証期間初期不良のみのみ
部屋の隅の720×720mm程度の場所に設置可能なコーナーデスク。
上棚には24型程度の外付けディスプレイを設置可能です。
ディスプレイのスタンドを含めたサイズをご確認ください。
上棚の端は壁から直角になっており、本棚などを並べて置きやすくなっています。
ノートパソコンを設置する場合は、サブテーブルの高さを上げて設置スペースを広げることができます。
天板の下にケーブルホルダーが付属します。
下棚が付属し、小物や本を設置することができます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、上棚アーム/スチール(クロームメッキ)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)505
寸法W(mm)(天板)1015
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのパソコンラックです。
収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。
サブテーブルと中棚が付属し、書類や小物を収納できるため、在宅勤務用のデスクとしても最適です。
高さ(mm)1260~1360
幅(mm)900
奥行(mm)430
質量(kg)約27.2
総耐荷重(kg)55(メイン天板/20・上棚/15・中棚/各5・キーボードスライダー/10)
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。
パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。
ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。
スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。
スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。
ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。
余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。
スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。
サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。
サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500
キャスターあり
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。
キーボードスライダーと引き出しが付属します。
大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。
引き出しには小物や資料が収納できて便利です。
上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。
天板には配線口が2か所付属します。
大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームに対応します。
サイズ等はご確認ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
引出し数1
寸法D(mm)(天板)450
寸法W(mm)(天板)750
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板4枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×995
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×4枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。)
材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU
寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個
質量(kg)約16
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)約57kg
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5、8
組立人数2
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。
SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。
電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。
SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。
本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。
大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。
VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
仕様再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPE
セット内容ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
電源DC5V/2A
消費電力最大4.8W
液晶サイズ7型
解像度1024×600
対応メディア8GB~128GBのSDカード、USBメモリ
スピーカー4Ω 2W ×2
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
画素数1024×600
フレームレート30fps以下
アスペクト比16:9
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1000
奥行(mm)500
質量(kg)約18.5
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5
天板部均等耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。中央のフレーム部にはケーブル配線用の穴を設けているので各棚間の配線が可能です。初期設定で右側を広くとる、左側を広くとるの設定が可能です。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
天板部均等耐荷重(kg)20(天板)10、(各棚)5
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)250
55~100型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~800×600に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
棚板とカメラ台を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
対応インチサイズ55~100
耐荷重(kg)100(ディスプレイ90)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×760×2333
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×330
棚高さ(mm)約220~920
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約34.9
付属品スペーサー大(15mm)×4、スペーサー小(5mm)×4、ディスプレイ用ワッシャー×4、ディスプレイ取付けねじ(M5×14/4本、M6×14/4本、M6×30/8本、M8×30/8本、M8×50/4本)
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのロータイプパソコンラックです。
収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。
※キーボードスライダーを引き出したときの奥行きは725mm。
プリンタが設置できるサブテーブルが付属し、在宅勤務用のデスクとしても最適です。
天板の高さを3段階変えることができます。
天板の高さ:500/540mm/580mm キーボードスライダーの高さ:400/440/480mm。
キャスター付きです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)900
高さ(mm)960~1140
奥行(mm)430
耐荷重(kg)メイン天板/20・上棚/15・キーボードスライダー/10
保証期間初期不良のみ
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
H700でデスク横に設置ができるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板3枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
オフィスでの集中ワーク用デスクです。
天板が前後にスライドできる仕様になっており、クランプ固定のモニターアームなどが取り付け可能です。
天板の下にD250mmの中棚、天板の上にD150mmの小物用の棚が付属します。
天板の幅に合わせたケーブルトレイが付属します。
2段階の高さ設定が可能で上にすると天板上に電源タップなどを置くことができます。
ケーブルなどを引っかけることができるフックが付属します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)天板はハニカム構造、木製(パネル部はフラッシュ構造)
寸法t(mm)(天板)20
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)525
寸法W(mm)(天板)748
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×600×1310
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)35
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
H580でデスク下収納ができるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板2枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×580
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)450
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。
PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。
大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。
PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。
4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。
前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
セット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き)
切替方式本体ボタン切替
電源ACアダプタ(DC5V1A)
対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7
インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用)
ディスプレイHDMI
保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
最大接続台数2台(PC)
供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時
キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
大型の中棚が付属したL字デスクです。
W900×D500mmのメイン天板にW300×D1050mmのサブ天板を組み合わせることで、メインの作業スペースとしてはW1200×D500mmを使うことができます。
W300mm×D1050mmの天板の下には、D250mmの中棚が付属し、余裕の収納スペースがあります。
メイン天板には落下防止金具が付属します。
クランプ式のモニターアームを取り付けることが可能です。
(落下防止金具を取り外した場合)
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1200
色木目
高さ(mm)700
奥行(mm)1050
使用工具手袋
色(天板)木目
組立時間50分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)メイン天板/900×500、サブ天板/300×1050
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1050×16
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)986×250(2枚)
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
SOHOや小規模オフィスのタワー型サーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
W800×D900×H1000なので収納力抜群です。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
底板の耐荷重は100kgです。
棚板3枚が標準装備です。
背面パネルに熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×900×1000
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)85.5
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間60分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。
壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
VESA取付け100×100~400×400に対応しています。
ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。
棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。
余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。
底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式
材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
使用工具プラスドライバー、手袋
組立人数2
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
色(マンセル値)該当なし
モニターサイズ(最大)55インチ
総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5)
アジャスターなし
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり
質量(kg)約20
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240
取扱説明書日本語取扱説明書あり
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1120
奥行(mm)550
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
パーティション付きのローデスクです。
パーティションにはトレイが取り付け可能です。
大型ディスプレイ背面のスペースを有効に活用したり、見やすいところに小物を置いて使い勝手を向上することができます。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
小物用の棚が1個と、トレイが2個付属します。
ヘッドセットなどを掛けることができるフックが5個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板・パーティション/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)550
寸法W(mm)(天板)800
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード