「デジタル 音声 同軸 ケーブル」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。 2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。 低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。 3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。 USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。 Class1対応で途切れにくい仕様になっています。 操作が簡単なワンボタン設計です。
マルチポイント対応 適合規格Bluetooth 5.0 周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)100 対応プロファイルA2DP、AVRCP 電源USB給電 伝送方法GFSK セット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル 対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル 仕様●充電ポート:microUSB
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。4K/30Hz解像度に対応しており※1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。※HDMI入出力側。リモコン付きでワイヤレスに切替ができます。※1 全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)、ACアダプタ(DC5V 2A) 材質スチール 切替方式本体切替ボタン, リモコン 消費電力(W)8 保存温度(℃)-10~80 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、同軸デジタル×1、光デジタル(角型)×1 作動温度(℃)0~70 HDMI規格HDMI Ver1.4a データレート10.2Gbps
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷