8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDデスクライト
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W)約18 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.5 アーム長さ(mm)約680 光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度約2700~6500K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680 クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上) 光束(Lm)約最大900 調光方式無段階
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDデスクライト
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値)。3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-5~45 消費電力(W)5 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)1 定格出力5V/1A 連続使用時間(時間)【最大輝度】2【最低輝度】15 光源SAMSUNG製LED 色温度(K)3000 / 4000 / 6200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×12.5×33.9 充電時間(時間)5 コネクタUSB Type-C(LEDデスクライト充電用)、USB A(スマートフォン充電用) バッテリー容量(mAh)1800 照度(Lux)1000 光束(Lm)【3000K】180【4000K】330【6200K】180 LED寿命(時間)30000時間 LED使用数(個)30粒 調光方式無段階
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

クランプ固定式デスクライトLEDです。LED幅約45cmでデスク上を均一に照らします。アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。調光は3段階で、昼白色/電球色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。明るさも長押しで無段階、短押しで4段階に調整可能です。タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
その他【ACアダプタ】24V/0.625A 質量(g)965 消費電力(W)12 電源AC電源 ケーブル長(m)1.8 アーム長さ(mm)【上アーム】360【下アーム】410 光源昼白色・電球色・白色 色温度(K)2700~6500 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.1×54.8×46.5 光束(Lm)900 調光方式無段階+4段階 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40 消費電力(W)約24 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.8 使用範囲クリップ:約5.5 アーム長さ(mm)約37 色温度(K)約3000- 5500 照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ 光束(Lm)約1100 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)112粒 調光方式5段階 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

使用温度範囲(℃)約-10~40 電源DC24V/1A ケーブル長(m)約2 光源5段階(電球色・温白色・中間色・白色・昼白色) 色温度(K)3000~6500 LED寿命(時間)約30000 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使える首掛け式のLEDライトです。首掛けアームは、左右それぞれフレキシブルアームで照らしたい位置に調整できます。LEDの照射はスポット・ワイドで照射サイズの切替が可能。LEDライトは左右独立しているので、片方のみの点灯も可能です。明るさは最大約120ルーメンで、調光は2段階調整ができます。(LEDライト1個あたり)。LEDライトはUSB充電式で、充電時間は約2.5時間です。防水防塵規格IP44を取得しています。
付属品充電用USBケーブル(80cm)、取扱説明書 質量(g)160(本体のみ) 電源リチウムイオン電池 連続使用時間(時間)【強】最大6【弱】最大10 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×2.7×30(首にかける状態) 充電時間(時間)2.5 コネクタUSBType-C バッテリー容量(mAh)700×2 色(本体)ブラック 光束(Lm)【強】120【弱】50 LED寿命(時間)30000時間 調光方式2段階 照射範囲80m 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
集中ブースなどに使用可能なT字型のクランプ固定式デスクライトLEDです。 クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できますので、隙間は入りません。 3関節ある為、手元や必要な場所に調整して明るさ範囲を変えることができます。 5段階の調光がある為、使用シーンによって色を変えることが可能です。 タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合 消費電力(W)約18 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.5 アーム長さ(mm)約680 光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色 色温度約2700~6500K 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680 クリップ幅(mm)約15~95(出しろが70以上) コネクタDC 光束(Lm)約900 調光方式無段階調光
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
クランプ固定式で、デスクなどに挟んで設置して使用できるLEDデスクライトです。 台座の底面には、マグネットが装着されており、貼り付けて使用することもできます。 ライト本体を正面に置き、本や雑誌を読むときにも便利に使えます。 本体に充電電池を内蔵しており、USBに接続していない状態でも最大4時間のLED点灯可能 普段はデスクワークで、ケーブルを抜いてベッドサイドなど、さまざまなシーンで使用できます。 スタンドの根元から先端のLED部分までは角度調整が自由なフレキスブルアーム 5段階の色調整が可能。白色から温かみのある電球色まで好みの色温度に設定できます。 明るさ調整は5段階調整が可能です。 光のオン・オフや調光設定は触れるだけで操作できるタッチセンサー方式。
ホワイト
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷