デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。シンプルデスク(新型)と同じ配色です。天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
材質天板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
間口(mm)750
使用工具手袋
キャスターあり
天板耐荷重(kg)20
フレーム色ブラック
棚板耐荷重(kg)10
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)300
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。
シンプルデスク(新型)と同じ配色です。
天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。
下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。
キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)300
寸法W(mm)(天板)750
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1000
奥行(mm)500
質量(kg)約18.5
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1120
奥行(mm)550
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
関連キーワード