2台のデスクと1台のキャスター付きデスクを自由にレイアウトして快適なゲーム操作が可能です。
2台のデスクは高さ可変仕様になっており、体格や使うときの姿勢に合わせて丁度良い高さに設定可能です。
初期設定でH670~870mm(50mmピッチ)。
メインデスクにはケーブルトレーが付属します。
デスクにはフックを取り付けることができます。
キャスター付きデスクは高さを620~820mm(50mmピッチ)に設定可能です。
デスクの下に入る高さにして、キーボードスタンドとして使うことができます。
キャスター付きデスクは、使わないときはデスクの下に入れるなど自由に移動できます。
キャスター付きデスクにもフックを取り付けることができます。
2台のデスクをL字型にしてそのデスクの下にキャスター付きデスクを配置することができます。
カーボン調の天板に赤色のフレームを組み合わせたデスクです。
仕様デスクとキャスター付きデスクは、50mmのピッチで高さ可変が可能です。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ブラック
寸法t(mm)(天板)18
キャスターありキャスター付きデスク
寸法D(mm)(天板)400メインデスク
寸法W(mm)(天板)950メインデスク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク(2台):950×400×670~870、キャスター付きデスク:800×370×620~820(ガード、フックを除く)
梱包数2
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
色(フレーム)レッド
アジャスターありメインデスク、デスク
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
用途を選ばず使えるシンプルなデスクです。
パソコン作業、勉強机、作業台と様々なシーンでお使い頂けます。
天板下のリンホースは少し内側の取付けにしているのでモニターアーム等の挟み込みにも対応できます。
アジャスター付きでガタつき防止になります。
仕様天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_W:1000mm 天板サイズ_D:450mm 個口数:1個口
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板 フレーム部:スチール+エポキシ粉体塗装
色木目
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)40
キャスターなし
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。
デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。
クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。
棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。
棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。
棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。
棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋
材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
寸法W(mm)(天板)560
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
オットマン、小型机、膝載せ台に可変。
座面を分離して裏返すと膝のせ台になる。
そのままオットマンとして使用できる。
静耐荷重50kg木の風合いがお部屋にマッチする。
ドイツから輸入の頑丈な木製。
材質張地座面/布張り、主要成型部品:木材/ウレタンフォーム
幅(mm)540
質量(kg)3
高さ(mm)300
奥行(mm)310
キャスターなし
肘掛なし
組立時間20分
座高(mm)300
材質(座面)ウレタン
材質(背)-
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
ハンガーなし
ランバーサポートなし
色(座面)グレー
色(背面)-
ヘッドレストなし
オットマンあり
1台
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンドです。
FAXやプリンター台としても便利です。
背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ処理できます。
メラミン化粧板採用で水や傷に強い構造です。
落ち着いた雰囲気の濃い木目色です。
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
六角レンチ(mm)4
組立人数1
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
挟み幅20mm
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
仕様個口数:1個口
材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)5立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15~25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅210mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。肘置き部の幅210mm以上の天板がある場所に設置してください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。※引っ掛かりが浅いと、手や肘が当たって落下することもありますので、しっかりと奥まで差し込んだ状態でご使用下さい。※肘置き部にはスマートホンなどの機器は載せないで下さい
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
デスク部の奥行きが400mmと圧迫感が少なく、L字形状の広い作業スペースを確保することができます。
2台のデスクを置いたときのようにデスク間にフレームが無く、連結部分の天板も丸まった形状のため、体の向きを変えるだけで作業スペースに手が届きます。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。
アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1400
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
色(天板)ブラック
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×16
組立人数1人
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
モニター台下やデスクサイドにスペースが設けられ、モニター台、書類置きやキーボード収納、小物の収納用に有効活用できます。置き場所を気にせずに設置できる平置き、しっかり固定できるクランプ止め、デスクの外側に収納を拡張できるクランプ止めと3Wayの使い方ができます。
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
フレーム色ブラック
寸法(クランプ締付部)(mm)12~50
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)12
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。
USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
薄型で持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
セット内容取扱説明書
ポート数(合計)4ポート
電源バスパワー
ケーブル長(m)約1.5
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約1.86
色ブラック
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×415×137
フレーム色ブラック
天板厚さ(mm)15~25
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.14MB)
総耐荷重(kg)15
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
組立時間20分
組立人数1
材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
六角レンチ(mm)5
色(マンセル値)該当なし
組立方法ノックダウン組立式
フレーム色ブラック
使用工具手袋
色ブラック
仕様個口数:1個口
モニタ台として使う事で目線を高くして正しい姿勢を実現できます。
モニタ下に収納スペースが出来デスクを広くお使い頂けます。
高さを90mm~105mmまで微調整が出来ます。
仕様【アジャスターの有無】あり
材質ガラス
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効内寸】455×150
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×240×90~105
色(天板)ブラック
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)560×240
六角レンチ(mm)4
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間20分
六角レンチ(mm)5
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15
適合厚さ(mm)(天板)15~25
色ブラック
張地布張り(ポリエステル)
材質(台)合板
材質(フック)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
適合厚さ(mm)(天板)15~25
総耐荷重(kg)5
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
モニタ台として使う事で目線を高くして正しい姿勢を実現できます。
モニタ下に収納スペースが出来デスクを広くお使い頂けます。
高さを90mm~105mmまで微調整が出来ます。
仕様【アジャスターの有無】あり
材質ガラス
質量(kg)2.82
寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効内寸】565×150
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×240×90~105
色(天板)ブラック
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×240
六角レンチ(mm)4
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389(上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能)
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
棚段数(段)3
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)300
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、タッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●天板サイズ_W:290mm●対応機器台数:1台
耐荷重5kg
寸法D(mm)天板:220
特性姿勢改善/角度6段階調整/リストレスト付/滑り止め/折り畳み可能
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。
学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。
天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。
天板上部にはペンや消しゴムなどの文具類を置ける溝付きです。タブレット用のタッチペン置きとしても使えます。
天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。
トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。
脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。
天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●耐荷重:5kg●天板サイズ_W:560mm●天板サイズ_D:360mm●天板サイズ_t:15mm●角度調節:非対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
広々使えるシンプルなL字木製デスクです。
置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。
広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。
L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。
メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。
天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。
メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。
天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)1500
質量(kg)24.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)60
文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。
学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。
天板上部にはタブレットを立て掛けられる幅調整溝により、オンライン学習などでタブレットを見ながら手元でノートをとることができます。
付属のワイヤーを取り付ければ教科書を立て掛けることもできるので、教科書を見ながらノートをとることができます。
天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。
天板上部にはペンやタッチペンなどを立てられる構造です。
天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。
トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。
脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。
天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
色木目
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×350~380×45
質量(kg)約2.2
材質MDF(表面PVCシート真空プレス)、天然木(脚部分)、ステンレス(ワイヤー)
耐荷重(kg)5
保証期間初期不良のみ
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
高級感のある艶やかな鏡面仕上げの天板を使用したパソコンデスクです。
天板表面は水や汚れに強いポリエステル塗装を施しています。
天板には木材を繊維状に粉砕し圧縮成形した、環境に優しいMDF素材を使用しています。
120cmのワイド天板で、パソコンはもちろん周辺機器も置くことができます。
十分な作業スペースを確保できるので効率良く作業が進められます。
シンプルなデザインでどんなお部屋にもマッチし、パソコンデスクだけでなく、様々な用途に使用できます。
天板間に隙間ができない直角タイプなので、2台以上の連続したレイアウトもオススメです。
サイドフレームに四角のパイプ、背面にバックフレーム、天板裏にリーンホースメントで補強し、横揺れに強い設計です。
デスク背面にはクランプ式のモニタアーム、照明器具などの設置が可能です。
サイドフレーム下部にアジャスターがついているので机のガタツキをなくし、床の傷防止にもなります。
高さ(mm)700
間口(mm)1200
奥行(mm)600
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(ポリエステル塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)30
関連キーワード