デスク用天板です。
質量(kg)12.5
材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×700
天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×700
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け
材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
高さ(mm)25
形態組立出荷
天板厚さ(mm)25
昇降範囲(mm)25
幅850×奥行き450mmのコンパクトなデスクが、使用時は幅が1100mmに拡張し、さらにW700×D200mmのキーボードスライダーが使用可能です。天板の拡張は初期設定で左右どちらにも設定可能です。木目柄と黒フレームのシックなデスクです。
仕様個口数:1個口
材質天板・キーボードスライダー:木製(メラミン化粧板)、脚/ラバーウッド
色木目
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×450×720*天板拡張時1100*キーボードスライダー(700を約200引き出して使用可能。
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)850
天板寸法・奥行(mm)450
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け
材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
幅(mm)1200
質量(kg)12.4
高さ(mm)25
奥行(mm)600
形態組立出荷
天板厚さ(mm)25
昇降範囲(mm)25
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。
昇降範囲は715~112mmです。
操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
質量(kg)29.5
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー/手袋
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW200×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
天板寸法・幅(mm)200
天板寸法・奥行(mm)300
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約1.86
色ブラック
使用工具手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×415×137
フレーム色ブラック
天板厚さ(mm)15~25
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.14MB)
総耐荷重(kg)15
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。 。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)250
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
仕様個口数:1個口
材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)5立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15~25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅210mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。肘置き部の幅210mm以上の天板がある場所に設置してください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。※引っ掛かりが浅いと、手や肘が当たって落下することもありますので、しっかりと奥まで差し込んだ状態でご使用下さい。※肘置き部にはスマートホンなどの機器は載せないで下さい
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
組立時間20分
組立人数1
材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
六角レンチ(mm)5
色(マンセル値)該当なし
組立方法ノックダウン組立式
フレーム色ブラック
使用工具手袋
色ブラック
仕様個口数:1個口
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間20分
六角レンチ(mm)5
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15
適合厚さ(mm)(天板)15~25
色ブラック
張地布張り(ポリエステル)
材質(台)合板
材質(フック)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
作業時に蒸れないようメッシュ生地を採用しています。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
適合厚さ(mm)(天板)15~25
総耐荷重(kg)5
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)850~1290
質量(kg)19.9
高さ(mm)710~1210
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)70
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
騒音値(dB)50以下
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
最大速度(mm/sec)25
アジャスターあり
六角レンチ(mm)2.5, 4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
材質天板/樹脂、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1520
高さ(mm)740
保証期間初期不良のみ
総耐荷重(kg)30
iMac 24インチ(2021)モデルに対応したクランプ式USB Type-Cハブです。
ディスプレイやデスク天板にクランプ固定して使用できます。
厚み23mmまでのものに対応し、クランプ調整ネジを締めて固定します。
MacbookのType-Cポートにも対応します。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、 USB機器、 SDカード、microSDカードの拡張接続ができます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×2ポート、 USB2.0×1ポート付きで周辺機器が接続できます。
マウスやキーボードなどの入力機器を接続するのに最適な、 USB2.0ポート付きです。
SDカード、 microSDカードの読み書きができます。
microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用し、 抜き差しが簡単です。
セット内容専用ネジ(4cm)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、※ マークのコネクタは、 最大7.5Wの充電にも対応しています。USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)※データ通信のみ/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード
供給電流(mA)約900
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
間口(mm)1800
奥行(mm)450
仕様天板は1枚仕様(2つ折り不可)、【キャスターの有無】なし
材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具手袋
色(天板)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×450
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。天板は中空仕様のため軽量です。
材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)900
高さ(mm)740
奥行(mm)600
使用工具手袋
キャスターなし
フレーム色グリーン
形態組立出荷
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)33
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×740
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
天板部均等耐荷重(kg)30
組立人数1
天板寸法・幅(mm)900
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きデスクのような使い方が可能です。
中棚の高さをH700mmにすると、シンプルデスクの天板を拡張することができます。
天板にインクジェットプリンタなどを設置することが可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)約45
キャスターなし
天板耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×350×1100
保証期間1年間
天板厚さ(mm)16
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×350
アジャスターあり
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.85
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)125mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。天板は中空仕様のため軽量です。コンパクトサイズで折りたたみ可能なため、自動車に積んで運ぶことができます。W765×D500×H570mmのサイズは車内ワーク用やアウトドア用のデスクとして使用可能です。
材質天板/PE、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)765
高さ(mm)570
奥行(mm)500
使用工具手袋
キャスターなし
フレーム色グリーン
形態組立出荷
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)40
組立時間20分
色(マンセル値)該当なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)765×500×570
総耐荷重(kg)20
アジャスターなし
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)765
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.65
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ27
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90
VESA対応75×75/100×100mm
支柱径(Φmm)約35
保証期間購入日より1年
シンプルで使いやすいL字型デスク。
メイン天板はW1500×D600mmの大型サイズ。
900×450mmサイズのサブ天板が連結されており、使い勝手が大きく向上します。
連結部分の付近にはデスクの脚が無く、メイン天板とサブ天板での作業がスムーズにこなせます。
メイン天板にもサブ天板にも2本の角パイプで補強を入れ強度を上げています。
メイン天板に対してサブ天板は左右どちらでも設置可能です。(組立時に左右どちらかを選択してください。)
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)1500
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)約24.3
色ブラック
耐荷重(kg)約60
キャスターなし
天板耐荷重(kg)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700
天板厚さ(mm)16
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1500×1500
アジャスターあり
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
コンパクトなL字デスクです。天板は左右に組み換え可能です。使いやすい配置でデスクワークができます。天板の奥行きは、L字部分以外でも50cmと十分なサイズです。天板のケーブル口に下にケーブルトレイが付属します。サイズ:W1200×D500/700×H720mm
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1200
色木目
高さ(mm)720
奥行(mm)700
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×700×720
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)700(L字型の変形天板)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
コンパクトなL字デスクです。
天板は左右に組み換え可能です。
使いやすい配置でデスクワークができます。
天板が手前に出ているところに棚があり、置いたものを取りやすい配置になっています。
扉付きの棚も付属し、すっきりと収納することができます。
オープン棚、扉付き棚共に中棚が1枚付属します。
天板には配線口が付属します。
ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
色木目
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)700L字型の変形天板です。
寸法W(mm)(天板)1200
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
W1000×D600mmの作業スペースとして充分なサイズの天板に、4段の棚が付属したシェルフデスクです。
(天板は奥行き400mmの天板と奥行き200mmの天板の分割仕様です)
デスクで作業をしながら、手前の棚に手を伸ばせるので効率よく仕事ができます。
省スペースでありながら、数多くの本や雑誌、小物などを収納することができます。
一般的な本棚は奥行きが狭く転倒の心配がありますが、デスク一体型のため安定感があります。
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)約1000
高さ(mm)約1295
奥行(mm)約600
使用工具手袋
色(天板)木目
組立時間50分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×16
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.25
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389(上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能)
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
棚段数(段)3
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)300
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
既存のデスクに木ねじで簡単に取付ができるドロワーです。※取付の際は引き出しやリンフォースなど干渉物が無いことをご確認ください。 。デスクの天板以外の場所にも取り付けて、収納力をアップさせることができます。※取付ける場所に合わせて別途ネジを別途ご用意ください。よく使う小物や書類などを収納しておくことができます。厚さ16mm以上の天板に取付け可能です。耐荷重は10kgです。。。。。。。。 。
仕様個口数:1個口
付属品取付け用木ねじ
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,手袋
対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットなデスク、棚板。ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。
形態出荷形態:組立出荷ブラケット取付けが必要デスクへはお客様取付け
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:450×310×100
総耐荷重(kg)10
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能です。
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)15
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)300
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個
材質スチール
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約6.1
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
クランプ範囲(mm)20~100
耐荷重(kg)最大:10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ3台
取付け方法クランプ
VESAマウント(mm)75×75,100×100
適合モニターサイズ[最大]27インチ
可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)3,4,5
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
天板の高さを初期設定で設定できます。天板高さ可変デスクの高さに合わせることができます。棚板が2枚付属し、30mmピッチで高さ設定が可能です。*取り付け範囲が有ります。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×600×570~780
天板高さH(mm)570/600/630/660/690/700/750/780(初期設定で6段階の高さ設定が可能)
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
棚段数(段)3
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1000
奥行(mm)500
質量(kg)約18.5
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
机に取り付けて、天板の外にマウススペースを作ることができるマウステーブルです。
机が狭くマウスの置き場に困ったときなど、スペースを有効活用できます。
360度回転するので、向きの調整や、不使用時にデスク下に収納することができます。
手を机の奥の方へ伸ばすことなく、正しい姿勢でマウスを操作することができます。
天板と当たる部分には滑りにくいゴムパッド付きです。
材質ABS、マウスパッド部:硬質PP
寸法(mm)マウスパッド部:W180×D192
色ブラック
クランプ取付幅(mm)17~40
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを42~54cmに設定できるのゲーミングローデスクです。※天板の高さ設定:420/460/500/540mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
シンプルな構造ながら、カーボン調の天板とレッドフレームがアクセントになったゲーミングデザインのデスクです。
天板はカーボン調デザインで、強度、汚れに強いPVC真空成型仕様です。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)ブラック
色ブラック
フレーム色レッド
総耐荷重(kg)40
使用工具手袋
組立人数1
組立時間30分
間口(mm)1000
材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)600
厚さ(mm)15
アジャスターあり
キャスターなし
仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ