押し入れやクローゼットにDVDやCD、ゲームソフトなどのメディアやコミックなどを収納することができるキャスター付き収納ラックです。
横幅約15.5cmのスリム設計で、押し入れやクローゼットの他にデスク周りやキッチン周りなどの隙間にも収納することができます。
可動式の棚板で収納品に合わせて棚板の設置高さを3.2cm間隔で上下に調整することができます。
表面仕上げは汚れに強く丈夫なメラミン化粧仕上げです。
背面からの見た目も美しいメラミン化粧仕上げの背板を採用しています。
引き出しやすくスムーズに出し入れができるキャスターなので、出し入れを繰り返しても安心です。
前輪2つはストッパー機能付きです。
幅広の取っ手で引き出しやすく、収納場所に合わせて取っ手を左右どちらにも取り付けすることができます。
背面には歪みを防ぐリーンフォースメントを装備した耐久性が高く安全性に考慮した構造設計です。
横揺れ防止部品付きで、出し入れや移動の際の横揺れを軽減して歪みを防止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約555×155×650(キャスター含む/取手含まない)
質量(kg)約6.6
材質木製
保証期間初期不良のみ
シンプルなワークデスクです。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。
工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。
ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。
タブレットを収納する定位置としても最適です。
書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。
スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。
セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書
材質スチール
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200
適合機器(台数)1
クランプ対応
形態ノックダウン組立式(お客様組立式)
固定方法置き型
適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。
オフィスにも暖かみをプラスすることができます。
表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。
パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。
天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。
側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。
天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。
天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。
床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。
ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)40
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH720~1220mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)12
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)602
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1202
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)45
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
色ホワイト
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)50
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。
H700でデスク横に設置ができるサイズです。
前扉、側部背部には標準で鍵を装備。
セキュリティ対策ができます。
全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。
棚板3枚が標準装備です。
熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)
天井面にケーブル口を装備しています。
液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700
色ブラック
仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり
付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋
組立時間50分
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)500
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
デスク横のサブテーブルとしても座椅子に座ってのテーブルとしてもお使いいただけます。手前にフレームが無いので足元を広くお使いいただけます。7段階での高さ可変が可能で座位置に合わせた調整が可能です。背面にはケーブル収納トレイが設置してありACアダプタなどを収納できます。落ち着いた濃い木目の天板を採用しています。丸みを帯びた天板加工で安全にお使いいただけます。
仕様個口数:1個口
付属品キャスター×4、アジャスター×4
材質天板/木製(MDF+PVC貼り)、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法(mm)高さアジャスター使用時:555/585/615/645/675/705/735、キャスター 使用時:585/615/645/675/705/735/765
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターあり選択式
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部:720×90×65/背面トレー部
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)10
アジャスターあり選択式
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)430
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
高さ調節ができる子供用デスクです。高さは手動昇降式で、ハンドルを回して調整するタイプです。(540~760mm)。子供の成長に合わせて高さを変えることができます。いたずらで高さをかえることができないように、ハンドルを簡単に外すことができます。天板下には小物が収納できる引き出し付きです。天板は50°まで角度を付けて使用することができるチルト天板付きです。チルト天板の昇降にはガスシリンダーを採用し、急激な降下による指挟まないようにしています。本や小物・文房具を収納できるシェルフが標準装備です。タブレットを目線の高さで設置できるホルダーが標準装備です。デスク横にはバッグを引っ掛けることができるフック付きです。木板にはホルムアルデヒドの放散量が少ないF☆☆☆相当を採用しています。。。。。
仕様個口数:2個口
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)シェルフ/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板タブレットホルダー/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)80
アジャスターあり
六角レンチ(mm)3,4
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(アジャスター使用時):760、天板昇降最低範囲(アジャスター使用時):540
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きデスクのような使い方が可能です。
中棚の高さをH700mmにすると、シンプルデスクの天板を拡張することができます。
天板にインクジェットプリンタなどを設置することが可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)約45
キャスターなし
天板耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×350×1100
保証期間1年間
天板厚さ(mm)16
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×350
アジャスターあり
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
電源電池タイプ:単3乾電池
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数5ボタン
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389(上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能)
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
棚段数(段)3
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)300
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能です。
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)15
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)300
丸パイプのフレームと布を組み合わせた、やさしい雰囲気のパーティションです。デスクの前や横に設置し、フックを便利に使えるパーティションです。キャスター付きデスク(品番:100-DESKF054M)、キャスター付き個別ブース(品番:100-DESKF053M)と組み合わせてレイアウトすることができます。
付属品フック×2個
材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)800
高さ(mm)1600
使用工具手袋
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
材質(パネル)布
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
天板が昇降し、デスクの横にも下にも設置可能です。キャビネットにはポータブル電源やオフィス向けモバイルバッテリーが収納可能です。バッグの収納スペースとしても使用可能です。キャビネット部の上部はトレイ状になっており、タップや小物が収納可能です。キャビネット部の上部と底板にケーブル配線口が付属します。キャスター付きなので、会議室などでの移動に便利です。オフィスデスクと組み合わせて、収納付きL字デスクとして使えます。。サイズ:W500×D320×H500~720mm。天板サイズ:W500×D320mm。キャビネット本体サイズ:W460×D300×H400mm*キャスターを除く。
仕様個口数:1個口
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:組立出荷キャスターの取り付けが必要です。
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
鍵無
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)320
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW200×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
天板寸法・幅(mm)200
天板寸法・奥行(mm)300
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。 。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)250
シンプルワークデスクを拡張できるシェルフです。
横幅60cmなのでシンプルワークデスクにぴったりサイズです。
ファイルや書籍などを収納可能です。
プリンターやフィルムスキャナー等収納可能です。
収納するものに合わせて棚板の位置を可変出来ます。
横揺れを防ぐバックフレームを装備しています。
がたつきを防ぐアジャスターを装備してます。
独立してプリンタースタンドやマルチワゴンとしても使用できます。
天板耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1100
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スライド機構でもデスク環境に合わせて横幅の設定ができます。モニタの下を収納スペースにでき効率アップにつながります。アジャスター付きで高さの微調整が可能です。モニタの高さをあげる事で目線ををあげ、姿勢の改善に役立ちます。
仕様個口数:1個口
材質スチール
使用工具手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)5
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, 戻るボタン●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
分解能1600count/inch※カウント切替えボタン付き
ボタン数4ボタン
連続動作時間約40時間
連続待機時間約3000時間
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約45日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2016以降対応。手にフィットする持ちやすい形状です。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●横スクロール機能:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン
色ホワイト
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15
分解能1000、1600、2400※カウント切替えボタン付き
ボタン数5ボタン
連続動作時間約100時間
連続待機時間約12500時間
ホイール数サイドホイール1個
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。ペン先の位置に左クリックボタンがあり、ペンを動かす握りのままクリックすることができます。Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし
セット内容マウス、レシーバー、Type-C変換アダプタ、充電用ケーブル、ポーチ、取扱説明書・保証書
サイズ大型
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2
ケーブル長(m)付属:約0.24
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14・13
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応、または、USB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数4ボタン
連続動作時間約14時間
連続待機時間約40時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約35日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
広々使えるシンプルなL字木製デスクです。
置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。
広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。
L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。
メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。
天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。
メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。
天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)1500
質量(kg)24.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)60
幅が1075mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。棚板が4枚付属し、天板横に配置し作業スペースを拡大したり、収納物に合わせて棚位置を調整することができます。 。初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
幅(mm)1077
高さ(mm)1135
奥行(mm)52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×520×1135
天板高さH(mm)715
形態ノックダウン組立式
組立時間40分
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
足元のペダルで好きな高さに調整できる演台です。
天板角度は4段階で設定でき快適な環境でお使い頂けます。
天板は横幅600mmで十分な作業スペースを確保できます。
天板手前はストッパー付きで角度を付けた時の零れ落ち防止になります。
立っても座っても使える上下昇降デスクです。
キャスター付で移動も簡単に出来ます。
仕様個口数:1個口 天板サイズ_W:600mm 天板サイズ_D:520mm 天板サイズ_t:16mm角度調整4段階、0度/10度/20度/30度
材質天板、パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ホワイト
使用工具手袋
耐荷重(kg)8
キャスターあり
フレーム色ホワイト
色(天板)ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
高級感のある艶やかな鏡面仕上げの天板を使用したパソコンデスクです。
天板表面は水や汚れに強いポリエステル塗装を施しています。
天板には木材を繊維状に粉砕し圧縮成形した、環境に優しいMDF素材を使用しています。
120cmのワイド天板で、パソコンはもちろん周辺機器も置くことができます。
十分な作業スペースを確保できるので効率良く作業が進められます。
シンプルなデザインでどんなお部屋にもマッチし、パソコンデスクだけでなく、様々な用途に使用できます。
天板間に隙間ができない直角タイプなので、2台以上の連続したレイアウトもオススメです。
サイドフレームに四角のパイプ、背面にバックフレーム、天板裏にリーンホースメントで補強し、横揺れに強い設計です。
デスク背面にはクランプ式のモニタアーム、照明器具などの設置が可能です。
サイドフレーム下部にアジャスターがついているので机のガタツキをなくし、床の傷防止にもなります。
高さ(mm)700
間口(mm)1200
奥行(mm)600
質量(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(ポリエステル塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700
総耐荷重(kg)30
鞄などのポケットに収納しやすい薄型、円形のワイヤレスマウスです。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。接続切替え、または電源をオフできるスイッチがあるので。持ち運び中の誤動作や電池の消耗を防ぐことができます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし
セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
色ブラック
サイズ超小型
電源電池タイプ:単4乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~11
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Bluetooth5.2 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1200count/inch
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数3ボタン
連続動作時間約50時間
連続待機時間約7500時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約88日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
仕様●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2~10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17~32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
直径(Φmm)支柱:35mm
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ホワイト
取付け方法据置き
組立時間20分
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチ
総耐荷重(kg)10
組立人数2
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。
どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)木目
色木目
フレーム色ブラック
総耐荷重(kg)40
天板部均等耐荷重(kg)40
使用工具プラスドライバー、 手袋
組立人数1
組立時間20分
間口(mm)1200
材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
奥行(mm)450
厚さ(mm)15
アジャスターあり
キャスターなし
仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。
天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)1000
寸法W(mm)(天板)1050
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。
天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1050×D1000×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
総耐荷重(kg)30
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)30
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1050
天板寸法・奥行(mm)1000
押し入れやクローゼットにDVDやCD、ゲームソフトなどのメディアやコミックなどを収納することができるキャスター付き収納ラックです。
横幅約20cmのスリム設計で、押し入れやクローゼットの他にデスク周りやキッチン周りなどの隙間にも収納することができます。
可動式の棚板で収納品に合わせて棚板の設置高さを3.2cm間隔で上下に調整することができます。
表面仕上げは汚れに強く丈夫なメラミン化粧仕上げです。
背面からの見た目も美しいメラミン化粧仕上げの背板を採用しています。
引き出しやすくスムーズに出し入れができるキャスターなので、出し入れを繰り返しても安心です。
前輪2つはストッパー機能付きです。
幅広の取っ手で引き出しやすく、収納場所に合わせて取っ手を左右どちらにも取り付けすることができます。
背面には歪みを防ぐリーンフォースメントを装備した耐久性が高く安全性に考慮した構造設計です。
横揺れ防止部品付きで、出し入れや移動の際の横揺れを軽減して歪みを防止します。
材質木製
質量(kg)(製品)約8.1、(梱包)約9.1
梱包数1
棚板耐荷重(kg)各5(合計20)
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
保証期間初期不良のみ
収納量1段あたり:DVDトールケース(14mm)×35枚/CDプラケース(10mm)×50枚
生産国中国
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)520×199×566
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)20
横幅100cm、奥行40cmと省スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)1000
質量(kg)9.1
色木目
高さ(mm)400/430/460/490/520
奥行(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)40
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)400
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
横幅120cm、奥行110cmと十分な大きさで、デスクの奥行きが55cm、サブデスクの奥行きが40cmと使い勝手の良いサイズです。
天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)1100
寸法W(mm)(天板)1200
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。
天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1200
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
横幅120cm、奥行110cmと十分な大きさで、デスクの奥行きが55cm、サブデスクの奥行きが40cmと使い勝手の良いサイズです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1200×D1100×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
総耐荷重(kg)30
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)30
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)1100
文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。
学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。
天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。
天板上部にはペンや消しゴムなどの文具類を置ける溝付きです。タブレット用のタッチペン置きとしても使えます。
天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。
トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。
脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。
天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●耐荷重:5kg●天板サイズ_W:560mm●天板サイズ_D:360mm●天板サイズ_t:15mm●角度調節:非対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工。裏面は滑り止めのゴム足付き。350×260×3mm。ガラス製のため、布製と比べてほつれや破れがなく、劣化しにくいため、長期間使用することができます。水分が染み込まないので、お手入れは拭くだけで簡単にきれいに保つことができます。厚さは3mmで、薄すぎず、しっかりとした強度を持っています。硬度9Hの強化ガラスを使用しており、1mから落としても割れない仕様です。背面には特殊フィルムが貼られており、万が一割れても粉々に飛び散ることはありません。裏面には滑り止めのゴム足が四隅に付いており、滑ることなく快適な操作が可能です。サイズは縦26cm×横35cmで、ゲーミング用途以外にもスペースの限られたオフィスなどのデスクにも設置して使用することができます。
仕様ゲーミング対応
材質ガラス
色ホワイト
質量(g)約670
寸法(cm)幅約35×奥行約26×高さ約0.3
大きさ大型
材質(裏)その他ゴム足付き
取扱説明書なし
再生材使用×
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ