12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 マグネットあり 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト 質量(g)約480(ケーブル除く) スイッチ一括・個別スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数10 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く) 電源コード(m)2 機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm 保証期間初期不良のみ 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 バリスタ電圧(V)395 サージ電流(A)2500 雷ガード
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり、(電話回線)なし
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。ネオジム強力マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクにしっかりと取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)2 機能スイングプラグ、二重被覆、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ付、マグネット付、耐トラッキング 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:45 埃防止シャッター
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り) 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 シャッターあり アース端子なし マグネットあり プラグ形状スイング 導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)(差込口)34 差込口形状2P 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 バリスタ電圧(V)470 雷ガードあり
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ブラック 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ タワー型
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き 材質耐熱性ABS+PC樹脂 質量(kg)約1 スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3 定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯 保護回路USB出力過負荷保護 色(本体)ホワイト 差込口AC:12個口(3個口×4面) USBポートUSB A×3、USB Type-C×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P(ノーマルタイプ) 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネットあり プラグ形状スイング 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル アース端子なし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)差込口:45 バリスタ電圧(V)240 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1つのコネクタによる出力仕様なので他のポートの影響を受けず、使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.2mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。電源コードタイプなので、コンセントに接続しても隣の差込口に干渉することなく使用することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:非対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:100W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 ブラック 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1.2(USB-Type-Cケーブル)/約1.5(AC電源コード) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状2P(アースコード付) 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ2P・スイング式 キャップ絶縁キャップ:あり ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W350×D45×H27 差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネットあり コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V)470 サージ電流(A)2500 雷ガードあり USBPD対応:二重被ふくコード
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。。。
ブラック 質量(g)624 規格PSE適合規格あり スイッチ一括集中スイッチ 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能 コード長さ(m)約3 定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力DC5V 合計3.9A コードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm ブレーカ一括集中スイッチ型 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く) 差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口) USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ) プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ) 間隔(mm)差込口:45 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷