8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質【表装】 ポケット生地:ナイロン/ポリウレタン本体(板):PVC粘着剤シート ブラック サイズ【PUポケット小】W40×H105mm【ポケット中】W100×H105mm【ポケット大】W124×H105mm 質量(g)約78 対応機種幅280mm以上のノートパソコン
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンワダイレクトテンキー
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー 従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ 静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ 材質ABS 適合規格Bluetooth Ver .3.0 対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します) 接続方式Bluetooth 対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力60±10g キー数20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池単四電池1本 通信距離最大約10m キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.7±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA プロファイルHID
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。 5つのFANで強力にPCを冷却します。 風量を無段階で調節することができます。
仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m 材質Iron net +enviromental plastic black サイズ400*320*25mm 適合サイズ17インチまでのノートPC
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワダイレクトPCインナーケース
表面のノートパソコン収納部は、開けやすいダブルファスナーを採用し、A4書類の収納も可能です。 裏面には小物収納用の大きさ違いの3ポケットを装備しています。 マウス・ACアダプタ・カードリーダー、折りたたみキーボード・モバイルバッテリー・ACアダプタなどの組み合わせで収納可能です。 手触りの良い布製のシンプルなデザインで、ビジネスシーンにも普段使いにも使用可能です。 厚さ約3mmのクッションで機器や小物をしっかり守り、ファスナーガード付きで、収納した機器へのキズを防ぎます。 ファスナーの金属部が引っかかりにくいフラットなファスナーを採用しています。
材質ポリエステル
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト就活・ビジネスバッグ
シンプルデザインで自立するので就活や業務に最適です。 水や汚れに強いコーティング生地を使用しています。 底板・底鋲付きでしっかり自立も可能です。(収納物、収納量による) マチ無しのクッションポケット付きでタブレットなど薄型の機器が収納できます。 携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケット付きです。 ショルダーベルト付きです。
対応13.3型(ノートパソコン) ブラック 仕様2WAY 材質ポリエステル(耐水コーティング)、合皮、他 質量(g)780 容量(L)10.3 寸法(幅W×高さH)(mm)【フロントポケット/メイン収納部】約350×200、【大ポケット】約145×135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインルーム/メイン収納部】約370×90×225、【ノートパソコン収納部】350×10×230、【小物ポケット】約各180×15×200、【小ポケット】約90×10×135、【ペンポケット】約20×10×135 機能耐水 保証期間ご購入日より1年 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×420(取手含む) ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約74~129
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインのビジネスバッグです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。
仕様キャリーサポーター:あり 質量(kg)約1.65 ブラック 容量26リットル(拡張時:39リットル) 素材ポリエステル 取扱説明書なし 本体寸法(cm)約W45×D21.5×H32<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W30×H20、衣装ルーム(拡張なし):約W44×D7×H31、衣装ルーム(拡張あり):約W44×D16×H31、<ノートPC・タブレット収納>ノートパソコン用収納部:約W40×D3×H27、小物ポケット×2:約W19×H16、メイン収納部:約W43×D9.5×H30、小物ポケット×2:約W22×H24、<フロントポケット>フロントポケット(大):約W6.5×H27、フロントポケット(小)×2:約W19×H19、小物ポケット:約W13×H18、ペンポケット×2:約W2.5×H18、小物ポケット×2:約W1.5×H18 撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

リュック背面にハードなPP素材を採用したハードシェルリュックです。約5cmのマチ拡張が可能で、荷物が多いときに便利です。内装は分けて収納可能なダブルルーム仕様です。スーツケースのように左右に大きく開き、収納時や荷物取り出し時に便利です。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。バッグのサイドにはミニポケットが付いているので、スマートフォンや定期などの小物を収納することができます。背中に当たる部分は立体メッシュ素材になっており、長時間使用しても蒸れにくくなっています。チェストベルト付きで体へのフィット感を高めます。手提げでも持てる、横持ち/縦持ち用のハンドルを装備しています。
質量(kg)約1.39 ブラック 容量(L)約14 素材表面素材/PP、ポリエステル ポケットPC用:15.6型ワイドまでのノートパソコン(収納内寸目安:約W28×H36×D2cm)、タブレット用:11インチまでのタブレット(収納内寸目安:約W20×H27cm) 取扱説明書なし 本体寸法(cm)約W44.5×D17.5(拡張時:22.5)×H33(取っ手部分除く)、【メインルーム】メイン収納部/約W31×H43×D3(拡張時:8)、書類ポケット/約W31×H32、小物ポケット大/約W19×H16、小物ポケット小/約W12×H16、メッシュポケット小/各約W14×H16、メッシュポケット大/約W29×H16、【PCルーム】メイン収納部/約W30×H41×D3、PC用ポケット/約W28×H36×D2、タブレット用ポケット/約W20×H27、ペンポケット/約直径1.5、背面ポケット/約W16×H20
1枚
9,298 税込10,228
4日以内出荷

サンワダイレクトキャリングバッグ
多機能で出張に最適なビジネスバッグです。ガーメント付きでスーツが収納できます。メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。キャリーサポーター付で出張も快適です。パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
材質ポリエステル 質量(kg)約1.6 容量(L)約35 収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型ワイドまで 寸法(cm)メイン収納部:約W46×D15×H34、パソコンポケット:約W39×D4×H32、タブレットポケット:約W27×H17、書類ポケット:約W46×H26.5、メッシュポケット:約W23.5×H24.5、フロント(大・左):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(大・右):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(小・左):約W19.5×H22.5、フロント(小・右):約W19.5×H22.5、リュックベルト収納(背面ポケット):約W34×H47スーツ収納部:メッシュポケット(2箇所):各約W23×H29、ガーメントサイズ:約W48×H90 材質(表)ポリエステル ダイヤル式ファスナーロック(3桁の数字) 取扱説明書なし 外寸(cm)W50×D23×H35 ベルト長さ(cm)ショルダー:80~164(金具含まず) 撥水加工あり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷