表面のノートパソコン収納部は、開けやすいダブルファスナーを採用し、A4書類の収納も可能です。
裏面には小物収納用の大きさ違いの3ポケットを装備しています。
マウス・ACアダプタ・カードリーダー、折りたたみキーボード・モバイルバッテリー・ACアダプタなどの組み合わせで収納可能です。
手触りの良い布製のシンプルなデザインで、ビジネスシーンにも普段使いにも使用可能です。
厚さ約3mmのクッションで機器や小物をしっかり守り、ファスナーガード付きで、収納した機器へのキズを防ぎます。
ファスナーの金属部が引っかかりにくいフラットなファスナーを採用しています。
材質ポリエステル
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く) 。内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で蓄電することができます。電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ×10種 、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】
ケーブル長(m)1.5
定格出力電流(A)3.5A、3.5A
定格出力DC18V/2A
機能パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、低電流充電:非対応
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間3~4時間
バッテリー電圧(V)14.4
定格出力電力(W)66.5
入力端子DCジャック
充電器機能AC充電器一体型:非対応
LEDライトなし
電池残量表示デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】
バッテリー容量(mAh)5000
定格出力電圧(DC V)1219
プラグ形状ACプラグ:2P
USBポート出力:1ポート、端子形状:USB A、合計最大出力:12W、定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A
定格入力DC18V/2A、AC100-240 50/60Hz
ケーブルタイプケーブル一体型:非対応
バッテリー容量(Wh)72
出力ポートDC出力ポート:2ポート
USB規格USB PD:非対応、USB-IF認証:なし
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ノートパソコンが手前に滑り落ちないように折り畳み式のストッパー付き。ストッパーにはブック固定クリップ付き。外部からの衝撃からパソコンを保護するしっかりしたセミハード素材。内部は書類や小物も一緒に収納可能。持ち運びに便利なハンドル付き。
材質EVA(ポリエステル張り)
色ダークグレー×ブラック
質量(g)約668
対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン※一部の14型ワイドにも対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×6.5×27.7(取手除く)
内寸(cm)PC収納部内寸:W34.5×D20×H2.5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ベース部分を3Mの両面テープで貼り付け。
ケーブルホルダーは5個入り。
ノートPCのACアダプタケーブルにも対応。
セット内容ベース×1、ケーブルホルダー×5
色グレー
入数1個
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
挟み幅20mm
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース、ショルダーベルト
気室数1気室
撥水加工なし
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース
気室数1気室
撥水加工なし
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、ファスナー式でA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。
仕様気室数:1気室、マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
セット内容ショルダーベルト、パスケース
材質表装:PUレザー(合成皮革)
質量(g)約720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×130×300(ショルダーベルト含む高さ550mm)
対応13.3型
適合サイズA4
収納時寸法(mm)メイン収納部/約W380×D130×H245、パソコン収納部/W340×H220(面ファスナーまでH250)、タブレット・小物収納部/各幅W180×高さH170、ファスナーポケット/W120×D20×H140、ペンポケット×3/各W20×H140、スマートフォンポケット/W75×D20×H140
保証期間初期不良のみ
生産国中国
取扱説明書なし
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
その他DP Altモード非対応
コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス
対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。
コネクタ【出力元】USB Type-C【出力先】USB Type-C
充電方式PD240W出力48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3A
USBタイプUSBType-C
アダプタタイプアダプタ型動作温度範囲
USB規格USB2.0480Mbps
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
リュック背面にハードなPP素材を採用したハードシェルリュックです。約5cmのマチ拡張が可能で、荷物が多いときに便利です。内装は分けて収納可能なダブルルーム仕様です。スーツケースのように左右に大きく開き、収納時や荷物取り出し時に便利です。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。バッグのサイドにはミニポケットが付いているので、スマートフォンや定期などの小物を収納することができます。背中に当たる部分は立体メッシュ素材になっており、長時間使用しても蒸れにくくなっています。チェストベルト付きで体へのフィット感を高めます。手提げでも持てる、横持ち/縦持ち用のハンドルを装備しています。
質量(kg)約1.39
色ブラック
容量(L)約14
素材表面素材/PP、ポリエステル
ポケットPC用:15.6型ワイドまでのノートパソコン(収納内寸目安:約W28×H36×D2cm)、タブレット用:11インチまでのタブレット(収納内寸目安:約W20×H27cm)
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W44.5×D17.5(拡張時:22.5)×H33(取っ手部分除く)、【メインルーム】メイン収納部/約W31×H43×D3(拡張時:8)、書類ポケット/約W31×H32、小物ポケット大/約W19×H16、小物ポケット小/約W12×H16、メッシュポケット小/各約W14×H16、メッシュポケット大/約W29×H16、【PCルーム】メイン収納部/約W30×H41×D3、PC用ポケット/約W28×H36×D2、タブレット用ポケット/約W20×H27、ペンポケット/約直径1.5、背面ポケット/約W16×H20
1枚
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
バッグ表面に耐水加工であるカーボンPUコーティングを施しています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。
4輪キャスターでスムーズに移動可能です。
取り外し可能なジャバラ式書類入れ付きでたくさんの書類を整理収納できます。
ダイヤル式のファスナーロック付きでセキュリティも安心です。
メインルームには衣服などを入れることができ、飛び出し防止用ベルト付きです。
パソコン収納スペースには14インチワイドまでのノートパソコンを収納することができます。
フロントポケットは、スマートフォン・ペン、カードなどが収納できます。
背面にネームホルダー付きです。
機内持ち込みサイズです。
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり
付属品ジャバラ式インナーケース
材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング)
質量(g)3700
容量(L)22
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×250×390
内寸(幅W×高さH)(mm)【インナーケース】360×250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】360×36×250、【メインルーム】420×140×290、【前面スペース/防水ポケット】約140×20×240、【前面スペース/メイン収納部】約230×20×240
対応インチサイズ14インチワイド
鍵セキュリティロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前面スペース/小物ポケット部】170×190、【前面スペース/スマートフォンポケット部】約90×140
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書
色ホワイト
質量(g)530
出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)
充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時
本体形状その他
バッテリー容量(mAh)25000
USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03
出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで
最大出力(W)100
出力電圧(V)AC100(60Hz※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。)
入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W)
出力波形疑似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1
充電時間(時間)約2.5(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時)
バッテリー容量(mAh)7500
USBポート数6(USB A×4、USB C×2)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
充電端子USB C
給電端子USB A、USB C、AC
バッテリー容量(Wh)111
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
部屋の隅の720×720mm程度の場所に設置可能なコーナーデスク。
上棚には24型程度の外付けディスプレイを設置可能です。
ディスプレイのスタンドを含めたサイズをご確認ください。
上棚の端は壁から直角になっており、本棚などを並べて置きやすくなっています。
ノートパソコンを設置する場合は、サブテーブルの高さを上げて設置スペースを広げることができます。
天板の下にケーブルホルダーが付属します。
下棚が付属し、小物や本を設置することができます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、上棚アーム/スチール(クロームメッキ)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)505
寸法W(mm)(天板)1015
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード